WESCO Πίνακες ανύψωσης χειριστή Die

Οικονομικά κινητά καροτσάκια με ρυθμιζόμενους χαλύβδινους σφιγκτήρες για το χειρισμό του ανώτερου σετ καλουπιού, σχεδιασμένα για μεταφορά και διαχωρισμό καλουπιών για εφαρμογές σέρβις και συντήρησης. Διαθέστε μια κλειδαριά δαπέδου για τη στερέωση του τραπεζιού στη θέση της κατά τη φόρτωση ή την εκφόρτωση

Φίλτρα

WESCO -

Χειριστές Die

Οι χειριστές Wesco die διαχωρίζουν και μεταφέρουν βαρέως τύπου πρέσες για συντήρηση και συντήρηση. Αυτοί οι χειριστές καλουπιού διαθέτουν ρυθμιζόμενους, σφιγκτήρες βαρέως τύπου που έχουν ανθεκτική κατασκευή από χάλυβα για γρήγορο διαχωρισμό καλουπιού, κλειδαριές δαπέδου για την αποτροπή ολίσθησης και σωλήνες οδηγού τηλεσκοπικής ακρίβειας για εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας καθ 'όλη τη διαδικασία διαχωρισμού. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα χειριστών μήτρας, διαθέσιμες στις επιλογές 2000, 3000 & 4000 lb Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΚάστερ Ντία.Τύπος τροχίσκουΕΓΓΥΗΣΗΔιάμετρος τροχούΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A49924330 "----48 "30 "2000 λίβρες€7,170.22
B49924448 "5"(4) Περιστρεφόμενος5ΖΖΧ45"48 "30 "2000 λίβρες€8,418.20
B49924548 "6"(4) Περιστρεφόμενος2ACD86"52 "30 "3000 λίβρες€16,101.66
B49924660 "8"(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος5ΖΖΧ58"55 "32 "4000 λίβρες€18,818.76

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;