Εργαλεία κοπής μηχανών

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

περισσότερο

Ολα τα Προϊόντα

Ψυκτικό τρυπάνι Fed 19.05mm 140 Carbide
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AF8VVM
Μοντέλο: A3289DPL-3 / 4IN
€919.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Corner Radius End Mill, Wxl Finish, 4 Flutes, 5 mm Milling Dia, Straight
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CT4YJH
Μοντέλο: 37710006
€81.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Μύλος κοπής, 1 x 1 x 3 x 6Â Μέγεθος 1/2 ίντσας, 2 φλάουτο, μονή άκρη
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AM6URB
Μοντέλο: 45374
€270.06 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Extension Hand Tap, 9/16-12 Size, H3 Limit, 4 Flutes, Taper With Tin Coating
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CN6CCN
Μοντέλο: 015177AS25
€127.09 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Jobber Drill Bit Letter Q 118 βαθμοί
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AH9RFG
Μοντέλο: 12003320
€38.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Screw Machine Drill Bit, #19 Drill Bit Size, 22 mm Flute Length, 66 mm Overall Length
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CT6GXF
Μοντέλο: 8608422
€59.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Βιδωτό τρυπάνι αριστερά 19/64
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AF2PEB
Μοντέλο: 48919
€21.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Spiral Point Tap, M18 x 2.5 Size, D7 Limit, 3 Flutes, Plug, Metric With Steam Oxide
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CN6QPD
Μοντέλο: 027791AS43
€62.83 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Σπειροειδής βρύση, M18X2.5 Μέγεθος νήματος, Μήκος νήματος 30 mm, Μήκος 125 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CV3FHM
Μοντέλο: VTSPO9521
€133.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Μύλος τετράγωνου άκρου, φωτεινό φινίρισμα, κεντρική κοπή, 3 φλάουτα, διάμετρος φρεζαρίσματος 1/4 ιντσών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CT6QWX
Μοντέλο: 4205000
€77.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ευθύγραμμο πάτημα φλάουτου, #4-48 Μέγεθος νήματος, 9/16 ίντσες μήκος κλωστής, 1 7/8 ίντσες μήκος
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CR3JXQ
Μοντέλο: 300948
€20.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Taper Length Drill Bit, 5/64 Inch Drill Bit Size, 2 1/4 Inch Flute Length
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CQ8VTC
Μοντέλο: 68805
€10.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
12...70307031

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;