WESCO 499245 Die Handler 2000 Lbs 48 x 30 x 76 7/8 | AD7EPP 4DYW2 / DH-3043-22

WESCO 499245 Die Handler 2000 Lbs 48 x 30 x 76 7/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7EPP Μοντέλο: 499245Cross Ref: 4DYW2 / DH-3043-22

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€16,101.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειριστής Die
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΑτσάλι
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μέγιστο ύψος ανύψωσης52 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης30 "
Χωρητικότητα φορτίου3000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος52 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος30 "
Μήκος πλατφόρμας48 "
Πλάτος Πλατφόρμας30 "
ΕΓΓΥΗΣΗ2ACD8
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 336.15
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8425420000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΚάστερ Ντία.Τύπος τροχίσκουΕΓΓΥΗΣΗΔιάμετρος τροχούΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
WESCO 499244 Die Handler 2000 λίβρες 48 x 30 x 71 1/4 | AD7EPN 4DYW1 / DH-3438-24 49924448 "5"(4) Περιστρεφόμενος5ΖΖΧ45"48 "30 "2000 λίβρες€8,418.20
WESCO 499246 Die Handler 2000 Lbs 60 x 30 x 76 7/8 | AD7EPQ 4DYW3 / DH-3005-43 49924660 "8"(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος5ΖΖΧ58"55 "32 "4000 λίβρες€18,818.76
WESCO 499243 Die Handler, 2000 Lbs χωρητικότητα, για 30" x 30" Επιτραπέζιο | AG7JUP DH-3339-22 49924330 "----48 "30 "2000 λίβρες€7,170.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 499245 Die Handler 2000 Lbs 48 x 30 x 76 7/8
€16,101.66 /μονάδα