LOVEJOY Σειρά ASB, Αλουμινένιοι σύνδεσμοι τύπου σφιγκτήρα μονής δοκού, οπές ιντσών


Φίλτρα
Αξονική κακή ευθυγράμμιση: ± 0.010" , Τύπος οπής: Βαρεθήκατε , Τύπος ζεύξης: Σύζευξη μονής δοκού , Τέλος: ανοδιωμένο , Υλικό Hub: Αλουμίνιο , Keyway: Χωρίς Keyway , Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση: 5 μοίρες , Μέγιστη. Θερμοκρασία λειτουργίας: 200 μοίρες φά , Μέγιστη. Ταχύτητα: 10000 rpm , Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση: 0.005 " , Σειρά: Σειρά ASB , Στυλ: Βίδα σφιγκτήρα , Σύστημα Μετρήσεων: Imperial
ΣτυλΜοντέλοΕλάχ. ΟπήΤρύπα ΑΤρύπα ΒΣτιγμή αδράνειαςΟνομαστική ροπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΣτρεπτική ακαμψίαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
68514477053
-3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "x 1 / 2"-15 ίντσες-λίβρες---€170.37
RFQ
B
68514477041
0.118 "--0.0000 λίβρες σε τ.2 ίντσες-λίβρες0.500 "0.752 "318.60 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514477042
0.118 "--0.0000 λίβρες σε τ.2 ίντσες-λίβρες0.500 "0.752 "318.60 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514477045
0.157 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.0010 λίβρες σε τ.3.40 ίντσες-λίβρες0.626 "0.799 "557.60 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514477048
0.157 "1 / 4 "x 5 / 16"1 / 4 "x 5 / 16"0.0020 λίβρες σε τ.5 ίντσες-λίβρες0.752 "0.902 "442.50 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514477047
0.157 "--0.0020 λίβρες σε τ.5 ίντσες-λίβρες0.752 "0.902 "442.50 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514477044
0.157 "--0.0010 λίβρες σε τ.3.40 ίντσες-λίβρες0.626 "0.799 "557.60 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514477050
0.236 "--0.0110 λίβρες σε τ.10 ίντσες-λίβρες1.000 "1.252 "920.40 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514477051
0.236 "1 / 4 "x 3 / 8"1 / 4 "x 3 / 8"0.0110 λίβρες σε τ.10 ίντσες-λίβρες1.000 "1.252 "920.40 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514477054
0.236 "--0.0370 λίβρες σε τ.15 ίντσες-λίβρες1.252 "1.752 "1770 in.-lbs./rad-
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;