LOVEJOY 68514477047 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 5 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.752 ιντσών, 0.0020 λίβρες ίντσες τετραγωνικό. Αδράνεια

Είδος: CM7YTT Μοντέλο: 68514477047

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Αξονική κακή ευθυγράμμιση± 0.010"
Μέγεθος οπών5 / 16 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
Μέγεθος βίδας σφιγκτήραM2.5
Μέγεθος ζεύξηςASB4
Τύπος ζεύξηςΣύζευξη μονής δοκού
Βάρος ζεύξης (λίβρες)0.50 ουγκιά
φινίρισμαανοδιωμένο
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore0.256 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση5 μοίρες
Μέγιστη. Οπή0.315 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία λειτουργίας200 μοίρες φά
Max. Ταχύτητα10000 rpm
Ελάχ. Οπή0.157 "
Στιγμή αδράνειας0.0020 λίβρες σε τ.
Ονομαστική ροπή5 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.0.752 "
Συνολικό μήκος0.902 "
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.005 "
ΣειρέςΣειρά ASB
ΣτυλΒίδα σφιγκτήρα
Σύστημα μέτρησηςImperial
Στρεπτική ακαμψία442.50 in.-lbs./rad
Τόμος0.51008 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. ΟπήΤρύπα ΑΤρύπα ΒΣτιγμή αδράνειαςΟνομαστική ροπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΣτρεπτική ακαμψίαΤιμή
LOVEJOY 68514477053 Σύζευξη μονής δοκού, 3/8 x 1/2 In Bore | AM9DMC 77053 68514477053-3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "x 1 / 2"-15 ίντσες-λίβρες---€170.37
RFQ
LOVEJOY 68514477041 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 2 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.5 ιντσών, 0.00 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YTL 685144770410.118 "--0.0000 λίβρες σε τ.2 ίντσες-λίβρες0.500 "0.752 "318.60 in.-lbs./rad-
RFQ
LOVEJOY 68514477042 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 2 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.5 ίντσες, 0.00 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YTM 685144770420.118 "--0.0000 λίβρες σε τ.2 ίντσες-λίβρες0.500 "0.752 "318.60 in.-lbs./rad-
RFQ
LOVEJOY 68514477044 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 3.40 ίντσες Lbs, διάμετρος 0.626 ίντσες, 0.0010 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YTP 685144770440.157 "--0.0010 λίβρες σε τ.3.40 ίντσες-λίβρες0.626 "0.799 "557.60 in.-lbs./rad-
RFQ
LOVEJOY 68514477045 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 3.40 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.626 ιντσών, 0.0010 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YTQ 685144770450.157 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.0010 λίβρες σε τ.3.40 ίντσες-λίβρες0.626 "0.799 "557.60 in.-lbs./rad-
RFQ
LOVEJOY 68514477048 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 5 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.752 ιντσών, 0.0020 λίβρες ίντσες Τετ. Αδράνεια | CM7YTU 685144770480.157 "1 / 4 "x 5 / 16"1 / 4 "x 5 / 16"0.0020 λίβρες σε τ.5 ίντσες-λίβρες0.752 "0.902 "442.50 in.-lbs./rad-
RFQ
LOVEJOY 68514477050 Σύζευξη Ελέγχου Κίνησης, Ροπή 10 Inch Lbs, Διάμετρος 1 Inch, 0.0110 Lbs Inch Sq. Αδράνεια | CM7YTW 685144770500.236 "--0.0110 λίβρες σε τ.10 ίντσες-λίβρες1.000 "1.252 "920.40 in.-lbs./rad-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514477047 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 5 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.752 ιντσών, 0.0020 λίβρες ίντσες τετραγωνικό. Αδράνεια