PARKER Φίλτρα, ρυθμιστές και λιπαντικά


Τα φίλτρα Parker, οι ρυθμιστές και τα λιπαντικά χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικά συστήματα, ιδιαίτερα σε πνευματικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Εξασφαλίζουν καθαρή, ρυθμιζόμενη παροχή αέρα, αφαιρώντας τους ρύπους, ρυθμίζουν την πίεση και παρέχουν λίπανση για τη βελτίωση της απόδοσης του εξοπλισμού. Αυτές οι μονάδες μειώνουν τη φθορά και το prolo...διάρκεια ζωής του συστήματος.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Εύρος ρύθμισης: 0 έως 125 psi , Υλικό μπολ: Die Cast Ψευδάργυρος , Αξιολόγηση φίλτρου: 5 micron , Μέγιστη. Πίεση: 250 psi , Αριθμός κομματιών: 3
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος μπολΤύπος αποστράγγισηςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Θερμ.συνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
16A34B18A4BC
4.4 ουγκιάΧειροκίνητο90 cfm175 βαθμοί F7.93 "9.45 "1 / 2 "NPT€625.04
B
C628-06FRLWGCWR
16 ουγκιάΑυτόματο325 cfm150 βαθμοί F13 "15.75 "3 / 4 "NPT€1,125.48
B
C628-08FRLWGCWR
16 ουγκιάΑυτόματο350 cfm150 βαθμοί F13 "15.75 "1 "NPT€1,320.32
B
C628-12FRLWGCWR
16 ουγκιάΑυτόματο400 cfm150 βαθμοί F14.13 "16.5 "1-1 / 2 "NPT€1,313.31

Φίλτρα, ρυθμιστές και λιπαντικά

Τα φίλτρα, οι ρυθμιστές και τα λιπαντικά Parker έχουν σχεδιαστεί για να αφαιρούν αποτελεσματικά τα σωματίδια και την υγρασία και να ελέγχουν τη ροή των υγρών. Είναι ιδανικά για εφαρμογές στη γεωργία, τις υδραυλικές εγκαταστάσεις, τις βιομηχανίες τροφίμων και τη χημική βιομηχανία. Αυτοί οι πνευματικοί ρυθμιστές διαθέτουν θετική και ακριβή ρύθμιση πίεσης σε ένα ευρύ φάσμα μεγεθών σωλήνων και είναι ικανοί να χειρίζονται ρυθμούς ροής έως και 400 cfm. Τα φίλτρα είναι εξοπλισμένα με μια χειροκίνητη βαλβίδα αποστράγγισης που εξαλείφει το νερό που συλλέγεται από το μπολ φίλτρου, αυξάνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής και την απόδοση του προϊόντος. Είναι σχεδιασμένα να αντέχουν σε θερμοκρασίες έως και 175 βαθμών F με υψηλή απόδοση αφαίρεσης υγρασίας. Αυτές οι κλειστές θηλές, αρθρωτά φίλτρα / ρυθμιστές / λιπαντές προσφέρονται περαιτέρω σε επιλογές σωλήνων 2 ή 3 τεμαχίων. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα φίλτρων, ρυθμιστών και λιπαντικών που διατίθενται σε τύπους χειροκίνητης και αυτόματης αποστράγγισης στο Raptor Supplies.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι πνευματικοί ρυθμιστές προσφέρουν ακριβή έλεγχο πίεσης για διάφορα μεγέθη σωλήνων και χειρίζονται ρυθμούς ροής έως και 400 cfm για αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος.
  • Αυτά τα φίλτρα είναι εξοπλισμένα με χειροκίνητες βαλβίδες αποστράγγισης, ενισχύοντας τη μακροζωία και την απόδοση του προϊόντος αφαιρώντας το νερό που συλλέγεται.
  • Μπορούν να αντέξουν θερμοκρασίες έως και 175 βαθμούς F για αποτελεσματική αφαίρεση της υγρασίας.
  • Αυτά τα αρθρωτά φίλτρα, ρυθμιστές και λιπαντές διατίθενται σε διαμόρφωση σωλήνα 2 ή 3 τεμαχίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να επιλέξω τους σωστούς πνευματικούς ρυθμιστές Parker για τις ανάγκες μου;

  • Προσδιορίστε το απαιτούμενο εύρος ελέγχου πίεσης για την εφαρμογή σας.
  • Αντιστοιχίστε τη χωρητικότητα ροής του ρυθμιστή στις απαιτήσεις του συστήματός σας.
  • Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος της θύρας του ρυθμιστή ευθυγραμμίζεται με τις σωληνώσεις σας.
  • Λάβετε υπόψη το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας για συμβατότητα.
  • Επιλέξτε ανάμεσα στις επιλογές χειροκίνητης ή αυτόματης αποστράγγισης.
  • Συμβουλευτείτε την Parker ή ειδικούς του κλάδου για συγκεκριμένες οδηγίες.

Πότε πρέπει να αντικαταστήσω αυτά τα φίλτρα, ρυθμιστές και λιπαντικά;

  • Εάν δεν διατηρούν πλέον την κατάλληλη πίεση ή ποιότητα αέρα.
  • Όταν παρουσιάζουν διαρροές ή παρουσιάζουν σημάδια φθοράς.
  • Όταν τα φίλτρα είναι φραγμένα με ρύπους.
  • Εάν αποτυγχάνουν να ρυθμίσουν την πίεση ή να προσφέρουν αποτελεσματικά τη λίπανση.
  • Αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα ή δυσλειτουργικά εξαρτήματα αμέσως για λόγους ασφαλείας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;