PARKER C628-12FRLWGCWR Φίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντήρας 1-1 / 2 ίντσες Npt | AB6KHC 21U835

PARKER C628-12FRLWGCWR Φίλτρο/ρυθμιστής/λιπαντήρας 1-1/2 ίντσα Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KHC Μοντέλο: C628-12FRLWGCWRCross Ref: 21U835

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,313.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό
Κουμπί ρύθμισηςΧωρίς άνοδο
Εύρος ρύθμισης0 έως 125 psi
Υλικό μπολDie Cast Ψευδάργυρος
Μέγεθος μπολ16 ουγκιά
Τύπος αποστράγγισηςΑυτόματο
Βαθμολογία φίλτρου5 micron
Λιμάνι Gauge1 / 4 "NPT
Μέγιστη. Ροή400 cfm
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Αριθμός κομματιών3
συνολικό ύψος14.13 "
συνολικό πλάτος16.5 "
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 2 "NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.1475
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)48.01
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8481100040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος μπολΤύπος αποστράγγισηςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Θερμ.συνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER 16A34B18A4BC Φίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό 1/2 ίντσας Npt | AB6KFJ 21U793 16A34B18A4BC4.4 ουγκιάΧειροκίνητο90 cfm175 βαθμοί F7.93 "9.45 "1 / 2 "NPT€625.04
PARKER C628-06FRLWGCWR Φίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό 3/4 ίντσες Npt | AB6KHA 21U832 C628-06FRLWGCWR16 ουγκιάΑυτόματο325 cfm150 βαθμοί F13 "15.75 "3 / 4 "NPT€1,125.48
PARKER C628-08FRLWGCWR Φίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό 1 ίντσα Npt | AB6KHB 21U833 C628-08FRLWGCWR16 ουγκιάΑυτόματο350 cfm150 βαθμοί F13 "15.75 "1 "NPT€1,320.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER C628-12FRLWGCWR Φίλτρο/ρυθμιστής/λιπαντήρας 1-1/2 ίντσα Npt
€1,313.31 /μονάδα