VESTIL Πλαστικά καρότσια βοηθητικών υπηρεσιών της σειράς PLSC


Φίλτρα
Caster Dia .: 5" , Τύπος Caster: Στροφέας , Πλάτος τροχίσκου: 1" , Χρώμα: Γκρί , Περιλαμβάνει: 2 άκαμπτοι τροχίσκοι και 2 περιστρεφόμενοι τροχοί, 275 λίβρες. Χωρητικότητα ανά ράφι, κατάστρωμα 31" Μήκος x 17-1/2" Πλάτος , Ύψος χειλιών: 4" , Συνολικό ύψος: 33.5 "
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα ραφιούΥλικό κάστερΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΑριθμός ΡάφωνΣυνολικό βάθοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PLSC-3-2436
183 lbs.Πολυ στο Πολ36 "24 1 / 2 "345 "45 "25.5 "€476.74
B
PLSC-3-1731
183 lbs.Καλούπι σε καουτσούκ31 "17 1 / 2 "340 "40 "18.5 "€376.36
C
PLSC-2-1731
275 lbs.Καλούπι σε καουτσούκ31 "17 1 / 2 "240 "40 "18.5 "€457.05
D
PLSC-2-2436
275 lbs.Πολυ στο Πολ36 "24 1 / 2 "245 "45 "25.5 "€362.06

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;