VESTIL PLSC-2-1731 Plastic Utility Cart, 2 Ράφια, 17.5 x 31 Inch Size | AG7XFM

VESTIL PLSC-2-1731 Plastic Utility Cart, 2 ράφια, μέγεθος 17.5 x 31 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XFM Μοντέλο: PLSC-2-1731

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€457.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤο καλάθι Utility
Χωρητικότητα550 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΚαλούπι σε καουτσούκ
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου1"
ΧρώμαΓκρί
Μήκος καταστρώματος31 "
Πλάτος κατάστρωμα17 1 / 2 "
Ύψος28 "
Περιλαμβάνει2 άκαμπτοι τροχίσκοι και 2 περιστρεφόμενοι τροχοί, 275 λίβρες. Χωρητικότητα ανά ράφι, κατάστρωμα 31" Μήκος x 17-1/2" Πλάτος
Μήκος39.5 "
Ύψος χειλιών4"
Υλικόπλαστικός
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. Ράφι2
Αριθμός Τροχών4
Αριθμός τροχίσκων2
Αριθμός Ράφων2
Συνολικό βάθος40 "
συνολικό ύψος33.5 "
Συνολικό μήκος40 "
συνολικό πλάτος18.5 "
Χωρητικότητα ραφιού275 lbs.
Χωρητικότητα στατικού φορτίου550 lbs.
Διάμετρος τροχού5"
Υλικό τροχούΚαλούπι σε καουτσούκ
Πλάτος τροχού1"
Πλάτος17 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)100.33
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα ραφιούΥλικό κάστερΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΑριθμός ΡάφωνΣυνολικό βάθοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VESTIL PLSC-2-2436 Plastic Utility Cart, 2 ράφια, 24.5 x 36 Inch Size | AG7XFN PLSC-2-2436275 lbs.Πολυ στο Πολ36 "24 1 / 2 "245 "45 "25.5 "€362.06
VESTIL PLSC-3-1731 Plastic Utility Cart, 3 Ράφια, 17.5 x 31 Inch Size | AG7XFP PLSC-3-1731183 lbs.Καλούπι σε καουτσούκ31 "17 1 / 2 "340 "40 "18.5 "€376.36
VESTIL PLSC-3-2436 Plastic Utility Cart, 3 Ράφια, 24.5 x 36 Inch Size | AG7XFQ PLSC-3-2436183 lbs.Πολυ στο Πολ36 "24 1 / 2 "345 "45 "25.5 "€476.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PLSC-2-1731 Plastic Utility Cart, 2 ράφια, μέγεθος 17.5 x 31 ίντσες
€457.05 /μονάδα