Πλαστικά διάτρητα φύλλα

Φίλτρα

Τα πλαστικά διάτρητα φύλλα χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές, όπως κατασκευή, συγκόλληση, μηχανική κατεργασία και συγκόλληση. Μπορούν να αντέξουν σε διάφορα σκληρά βιομηχανικά και μηχανικά περιβάλλοντα και μπορούν να κοπούν, να τρυπηθούν, να χτυπηθούν, να δρομολογηθούν ή να κατεργαστούν με συμβατικά εργαλεία.
APPROVED VENDOR -

Διάτρητο φύλλο

ΣτυλΜοντέλοΑντοχή σε εφελκυσμόΧρώμαΔιάμετρος τρύπας.ΠάχοςΑνοχή πάχουςΠλάτοςΑνοχή πλάτουςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AGPP1632048010803164800Άσπρο0.125 "0.063 "+/- 0.005 "32 "+/- 0.250 "48 "€145.65
BGPP.25032048010401024800Άσπρο0.25 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "32 "+/- 0.250 "48 "€353.93
BGPP.25048096010401024800Άσπρο0.25 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "48 "+/- 0.500 "96 "€992.84
RFQ
BGPP1132048010401024800Άσπρο0.25 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "€214.94
AGPP1148096010803164800Άσπρο0.125 "0.125 "+/- 0.006 "48 "+/- 0.500 "96 "€608.65
RFQ
CGPP1132048031605164800Άσπρο0.188 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "€217.40
AGPP1132048010803164800Άσπρο0.125 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "€225.47
CGPP1148096031605164800Άσπρο0.188 "0.125 "+/- 0.006 "48 "+/- 0.500 "96 "€588.75
RFQ
AGPP1648096010803164800Άσπρο0.125 "0.063 "+/- 0.005 "48 "+/- 0.500 "96 "€407.79
RFQ
DGPPV.25032048010211167500Γκρί0.5 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "32 "+/- 0.250 "48 "€397.70
EGPPV1148096010803167500Γκρί0.125 "0.125 "+/- 0.006 "48 "+/- 0.500 "96 "€628.48
RFQ
EGPPV1648096010803167500Γκρί0.125 "0.063 "+/- 0.005 "48 "+/- 0.500 "96 "€474.67
RFQ

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι τα διάτρητα φύλλα;

Τα διάτρητα φύλλα σφραγίζονται ή τρυπούνται με μήτρα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποφυγή ολίσθησης σε λιπαρά ή υγρά περιβάλλοντα. Η διαδικασία διάτρησης μειώνει το βάρος του υλικού, καθιστώντας τα ιδανικά για εφαρμογές όπως σκίαστρα, συστήματα κιγκλιδωμάτων, έργα οροφής, ακουστικούς τοίχους και διακοσμητικά στοιχεία σχεδίασης.

Είναι αυτά τα προϊόντα ανθεκτικά στη διάβρωση;

Ναι, αυτά τα διάτρητα φύλλα είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο / PVC και προσφέρουν μεγάλη χημική αντοχή, μεγάλη αντοχή σε κρούση και ανθεκτικότητα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;