Πίνακες ανύψωσης χειριστή Die

Φίλτρα

WESCO -

Χειριστές Die

Οι χειριστές Wesco die διαχωρίζουν και μεταφέρουν βαρέως τύπου πρέσες για συντήρηση και συντήρηση. Αυτοί οι χειριστές καλουπιού διαθέτουν ρυθμιζόμενους, σφιγκτήρες βαρέως τύπου που έχουν ανθεκτική κατασκευή από χάλυβα για γρήγορο διαχωρισμό καλουπιού, κλειδαριές δαπέδου για την αποτροπή ολίσθησης και σωλήνες οδηγού τηλεσκοπικής ακρίβειας για εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας καθ 'όλη τη διαδικασία διαχωρισμού. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα χειριστών μήτρας, διαθέσιμες στις επιλογές 2000, 3000 & 4000 lb Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΚάστερ Ντία.Τύπος τροχίσκουΕΓΓΥΗΣΗΔιάμετρος τροχούΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A49924330 "----48 "30 "2000 λίβρες€7,170.22
B49924448 "5"(4) Περιστρεφόμενος5ΖΖΧ45"48 "30 "2000 λίβρες€8,418.20
B49924548 "6"(4) Περιστρεφόμενος2ACD86"52 "30 "3000 λίβρες€16,101.66
B49924660 "8"(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος5ΖΖΧ58"55 "32 "4000 λίβρες€18,818.76
VALLEY CRAFT -

Ρυθμιζόμενο καροτσάκι, Κλείδωμα δαπέδου, 1000 lbs. Φόρτωση καπακιού.

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
F89864F9AJ8GNY€1,698.33
δείτε Λεπτομέρειες

Πίνακες ανύψωσης χειριστή Die

Τα τραπέζια ανύψωσης χειριστή κύβων χρησιμοποιούνται για ομαλή μεταφορά μήτρων, καλουπιών και βαρέων υλικών. Raptor Supplies προσφέρει τραπέζια ανύψωσης χειριστή από Wesco και Valley Craft. Διαθέτουν ρυθμιζόμενο ύψος κυλίνδρου και λαβές σφιγκτήρα που επιτρέπουν περιστροφή 360 μοιρών. Οι λαβές του σφιγκτήρα ολισθαίνουν πάνω από ένα κανάλι C για οριζόντιες ρυθμίσεις. Αυτά τα τραπέζια είναι εξοπλισμένα με τροχούς τροχού (περιστρεφόμενοι / άκαμπτοι / συνδυασμός και των δύο) για βελτιωμένη ευελιξία και κλειδαριές δαπέδου για να ασφαλίζουν τα τραπέζια στη θέση τους κατά τη διάρκεια των εργασιών φόρτωσης και εκφόρτωσης. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα συσκευών χειρισμού καλουπιών, που διατίθενται σε επιλογές 1000, 2000, 3000 & 4000 lb στο Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;