HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hubbell - Διακόπτης εναλλαγής μονού πόλου σειράς PRO, 15A, 20A


Φίλτρα
Ύψος: 1.83 " , Μήκος: 4.18 " , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Αξιολόγηση τάσης: 120-277 VAC , Μέγεθος καλωδίου: # 14 AWG έως # 10 AWG
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΣυνδεσιμότηταCurrent RatingΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1201AL
ΑμύγδαλοΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 1511.49 "€14.34
B
1221 PWAL
ΑμύγδαλοΠροκαλωδιωμένοΗ 2011.3 "€18.23
C
1222AL
ΑμύγδαλοΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 2021.49 "€22.89
C
1221AL
ΑμύγδαλοΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 2011.49 "€16.15
D
1221PWBK
ΜαύρηΠροκαλωδιωμένοΗ 2011.3 "€18.23
E
1201BK
ΜαύρηΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 1511.49 "€14.34
F
1221BK
ΜαύρηΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 2011.49 "€16.15
G
1221 PWB
ΚαστανόΠροκαλωδιωμένοΗ 2011.3 "€18.23
H
1201B
ΚαστανόΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 1511.49 "€14.34
I
1221B
ΚαστανόΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 2011.49 "€16.15
J
1221GY
ΓκρίΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 2011.49 "€16.15
K
1201GY
ΓκρίΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 1511.49 "€14.34
L
1221 PWGY
ΓκρίΠροκαλωδιωμένοΗ 2011.3 "€18.23
M
1221I
ΕλεφαντόδοντοΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 2011.49 "€16.15
N
1221 PWI
ΕλεφαντόδοντοΠροκαλωδιωμένοΗ 2011.3 "€18.23
O
1201I
ΕλεφαντόδοντοΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 1511.49 "€14.34
P
1221PWLA
Ελαφρύ ΑμύγδαλοΠροκαλωδιωμένοΗ 2011.3 "€18.23
Q
1221LA
Ελαφρύ ΑμύγδαλοΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 2011.49 "€16.15
R
1201LA
Ελαφρύ ΑμύγδαλοΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 1511.49 "€14.34
S
1221 PWR
RedΠροκαλωδιωμένοΗ 2011.3 "€18.23
T
1221R
RedΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 2011.49 "€16.15
U
1201W
ΆσπροΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 1511.49 "€14.34
V
1221 PWW
ΆσπροΠροκαλωδιωμένοΗ 2011.3 "€18.23
W
1221W
ΆσπροΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 2011.49 "€16.15

Hubbell - Διακόπτης εναλλαγής μονού πόλου σειράς PRO, 15A, 20A

Διακόπτες καλωδίωσης Hubbell-Kellems Οι διακόπτες της σειράς Hubbell-PRO είναι ιδανικοί για τον έλεγχο ηλεκτρικών φωτιστικών από μία θέση σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Διαθέτουν είτε πίσω και πλαϊνά είτε προ-ενσύρματη σχεδίαση για τη βελτιστοποίηση των συνδέσεων καλωδίωσης. Αυτοί οι διακόπτες έχουν θερμοπλαστική κατασκευή με μεταλλική γέφυρα από ψευδάργυρο, διακόπτες από νάιλον και ασημί κράμα επαφών για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των διακοπτών, διαθέσιμο σε τρέχουσες βαθμολογίες 15 & 20Α με ελεφαντόδοντο, γκρι, ανοιχτό αμύγδαλο, αμύγδαλο, καφέ, κόκκινο, λευκό και μαύρο Raptor Supplies.
Προσφέρουμε επίσης Διακόπτες εναλλαγής 3 τρόπων της ίδιας σειράς για τον έλεγχο ηλεκτρικών συσκευών από 2 διαφορετικές θέσεις.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;