HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hubbell - PRO Series, διακόπτης εναλλαγής 3 δρόμων


Φίλτρα
Ενέργειες: SPDT , Υψος: 1.83 " , Μήκος: 4.18 " , Αριθμός Πολωνών: 1 , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Αξιολόγηση τάσης: 120-277 VAC , Μέγεθος καλωδίου: # 14 AWG έως # 10 AWG
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΣυνδεσιμότηταCurrent RatingΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1203AL
ΑμύγδαλοΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 151.49 "€8.81
B
1223 PWAL
ΑμύγδαλοΠροκαλωδιωμένοΗ 201.3 "€12.31
C
1223AL
ΑμύγδαλοΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 201.49 "€10.91
D
1223PWBK
ΜαύρηΠροκαλωδιωμένοΗ 201.3 "€17.30
E
1203BK
ΜαύρηΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 151.49 "€12.19
F
1223BK
ΜαύρηΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 201.49 "€15.11
G
1223 PWB
ΚαστανόΠροκαλωδιωμένοΗ 201.3 "€17.30
H
1203B
ΚαστανόΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 151.49 "€12.19
I
1223B
ΚαστανόΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 201.49 "€15.11
J
1223GY
ΓκρίΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 201.49 "€15.11
K
1223 PWGY
ΓκρίΠροκαλωδιωμένοΗ 201.3 "€17.30
L
1203GY
ΓκρίΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 151.49 "€12.19
M
1223I
ΕλεφαντόδοντοΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 201.49 "€15.11
N
1203I
ΕλεφαντόδοντοΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 151.49 "€12.19
O
1223 PWI
ΕλεφαντόδοντοΠροκαλωδιωμένοΗ 201.3 "€17.30
P
1223LA
Ελαφρύ ΑμύγδαλοΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 201.49 "€15.11
Q
1223PWLA
Ελαφρύ ΑμύγδαλοΠροκαλωδιωμένοΗ 201.3 "€17.30
R
1203LA
Ελαφρύ ΑμύγδαλοΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 151.49 "€12.19
S
1223 PWR
RedΠροκαλωδιωμένοΗ 201.3 "€17.30
T
1223R
RedΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 201.49 "€15.11
U
1223 PWW
ΆσπροΠροκαλωδιωμένοΗ 201.3 "€17.30
V
1203W
ΆσπροΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 151.49 "€12.19
W
1223W
ΆσπροΕνσύρματο πίσω και πλάιΗ 201.49 "€15.11

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;