PROTO Κλειδιά κλειδιού προσώπου, ρυθμιζόμενα


Τα πρωτορυθμιζόμενα κλειδιά με πείρο χρησιμοποιούνται για τη σύσφιξη των κολάρων, των δακτυλίων ασφάλισης των παξιμαδιών και των παξιμαδιών σφράγισης / συσκευασίας σε υδραυλικούς κυλίνδρους. Διατίθενται σε διαμέτρους ακίδων 3/16, 1/4 και 5/16 ιντσών.

Φίλτρα
Τέλος: Μαύρο Οξείδιο , Υλικό: Σφυρήλατο κράμα χάλυβα
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΣυνολικό μήκοςPin Dia.Μήκος καρφιτσώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
JC482
2"6.375 "6.375 "3 / 16 "1 / 4 "€54.73
A
JC484
4"10.375 "10.375 "5 / 16 "1 / 2 "€100.62

Κλειδιά κλειδιού προσώπου, ρυθμιζόμενα

Τα κλειδιά κλειδιού Proto έχουν σχεδιαστεί για να σφίγγουν τους δακτυλίους, τα κολάρα και τα παξιμάδια στεγανοποίησης στους υδραυλικούς κυλίνδρους σε αυτοκίνητα, παραγωγή, συντήρηση και επισκευή και υδραυλικό εξοπλισμό. Αυτά τα πτερύγια προσώπου διαθέτουν καρφίτσες ακριβείας για ασφαλή εμπλοκή με σχισμές και τρύπες στο έδρανο για ασφαλή λειτουργία ολίσθησης και ασφάλεια χρήστη και κατασκευή από χάλυβα από κράμα για αντοχή σε σκληρή βιομηχανική κατάχρηση, εξασφαλίζοντας παράλληλα μακροπρόθεσμη λειτουργία. Έρχονται επίσης εξοπλισμένα με μη ανακλαστικό φινίρισμα μαύρου οξειδίου που παρέχει πλήρη προστασία από υδραυλικά υγρά και λειαντικά χημικά. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα ρυθμιζόμενων κλειδιών με κλειδί, διαθέσιμο σε χωρητικότητα χειρισμού 2, 3 και 4 ιντσών Raptor Supplies.

Χαρακτηριστικά

  • Εξοπλισμένο με επεξεργασμένες ακίδες ακριβείας για την εμπλοκή οπών ή σχισμών στην επιφάνεια ενός ρουλεμάν ή παξιμαδιού.
  • Διαθέτει μη ανακλαστικό φινίρισμα μαύρου οξειδίου για μείωση της αντανάκλασης του φωτός. ιδανικό για χρήση με μη επιμεταλλωμένα προϊόντα.
  • Δυνατότητα υποδοχής μήκους καρφιτσών που κυμαίνονται από 1/4 έως 1/2 ίντσες.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιοι είναι οι τρεις τύποι κλειδαριών;

Τα κλειδιά με ανοιχτό άκρο (κατάλληλα για αυτοκινητοβιομηχανία και εργασίες DIY), τα κλειδιά με δακτύλιο (για τη συγκράτηση ενός παξιμαδιού με δακτύλιο) και τα κλειδιά συνδυασμού (υβρίδιο του πρώτου και του δεύτερου) είναι τα τρία πιο συχνά χρησιμοποιούμενα κλειδιά κλειδιών.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κλειδιού και κλειδιού;

Το κλειδί είναι ένας τύπος κλειδιού ενσωματωμένος με μικρά δόντια για να το κουμπώνει πάνω από το παξιμάδι ή το μπουλόνι. Επιπλέον, είναι ρυθμιζόμενο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μια ποικιλία από παξιμάδια και μπουλόνια.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;