Κλειδιά κλειδιά

Φίλτρα

MARTIN SPROCKET -

Κλειδιά καρφίτσας

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A468€96.75
RFQ
B461€39.90
C453€27.30
D466€63.00
E458€31.50
F459€35.70
G460€37.80
H455€29.40
I456€31.50
J463€46.20
K462€42.00
L454€29.40
M457€31.50
N464€46.20
O452€27.30
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A74121-3 / 4 έως 2 "8"8"€158.35
A74061-3/16 to 1-1/4"5.25 "5.25 "€114.37
A74081-5/16 to 1-7/16"6.75 "6.75 "€145.28
A74101-9/16 to 1-11/16"6.75 "6.75 "€143.05
A74162-1/4 to 2-7/16"9.75 "9.75 "€204.49
A74142-1/16 to 2-3/16"8"8"€162.33
A74182-11 / 16 έως 3 "9.75 "9.75 "€204.49
A74203-1/8 to 3-1/2"11.25 "11.25 "€236.58
A74223-3 / 4 έως 4 "11.25 "11.25 "€236.58
A74244-5/16 to 4-9/16"15.25 "13.25 "€320.50
A74264-11/16 to 5-1/8"13.25 "13.25 "€297.49
A74285-5/16 to 5-3/4"15.25 "15.25 "€422.73
A74025/8 έως 13/16 "4.25 "4.25 "€92.07
A74306-1/8 to 6-1/2"15.25 "15.25 "€434.40
A740015/32 έως 9/16 "4.25 "4.25 "€89.83
A740431/32 to 1-1/8"5.25 "5.25 "€114.37
ΣτυλΜοντέλοPin Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
AFA-126.Ε1201 / 4 "€14.272
AFA-117.Ε21/4 "και 5/16"€12.051
AFA-117.Ε31/8 "και 3/16"€15.331
MARTIN SPROCKET -

Ρυθμιζόμενα κλειδιά

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A0471A€73.50
B0472A€84.00
C0474A€121.80
MARTIN SPROCKET -

Ρυθμιζόμενα κλειδιά γάντζου

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A474€100.80
B471€67.20
C474A€107.10
D472€81.90
E474B€142.80
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΣυνολικό μήκοςPin Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AFA-126A.8050 στο 80 mm280mm280mm5mm€66.20
AFA-126A.12080 στο 120 mm345mm345mm6mm€89.32
AFA-126A.180120 στο 180 mm492mm492mm8mm€105.96
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΣυνολικό μήκοςPin Dia.Μήκος καρφιτσώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AFA-116.500 στο 50 mm210mm210mm2.5 στο 4 mm25 / 32 "€204.75
AFA-116.1000 στο 100 mm360mm360mm4 στο 6 mm31 / 32 "€276.36
AFA-116.20035 στο 200 mm550mm550mm6 στο 8 mm1.187 "€535.34
FACOM -

Ρυθμιζόμενο κλειδί με γάντζο

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AFA-115A.5010 στο 50 mm215mm215mm€199.93
AFA-115A.10020 στο 100 mm360mm360mm€282.08
AFA-115A.20030 στο 200 mm550mm550mm€519.59
BFA-119.3 / 4220 στο 324 mm650mm650mm€828.87
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AWP-5-ST1-1 / 4 έως 3 "8"8"€161.74
AWP-6-ST2 έως 4-3 / 4 "11 "11 "€191.77
AWP-7-ST4-1/2 to 6-3/8"12 "12 "€210.41
PROTO -

Κλειδιά κλειδιού προσώπου, ρυθμιζόμενα

Τα κλειδιά κλειδιού Proto έχουν σχεδιαστεί για να σφίγγουν τους δακτυλίους, τα κολάρα και τα παξιμάδια στεγανοποίησης στους υδραυλικούς κυλίνδρους σε αυτοκίνητα, παραγωγή, συντήρηση και επισκευή και υδραυλικό εξοπλισμό. Αυτά τα πτερύγια προσώπου διαθέτουν καρφίτσες ακριβείας για ασφαλή εμπλοκή με σχισμές και τρύπες στο έδρανο για ασφαλή λειτουργία ολίσθησης και ασφάλεια χρήστη και κατασκευή από χάλυβα από κράμα για αντοχή σε σκληρή βιομηχανική κατάχρηση, εξασφαλίζοντας παράλληλα μακροπρόθεσμη λειτουργία. Έρχονται επίσης εξοπλισμένα με μη ανακλαστικό φινίρισμα μαύρου οξειδίου που παρέχει πλήρη προστασία από υδραυλικά υγρά και λειαντικά χημικά. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα ρυθμιζόμενων κλειδιών με κλειδί, διαθέσιμο σε χωρητικότητα χειρισμού 2, 3 και 4 ιντσών Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΣυνολικό μήκοςPin Dia.Μήκος καρφιτσώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AJC4822"6.375 "6.375 "3 / 16 "1 / 4 "€54.73
AJC4844"10.375 "10.375 "5 / 16 "1 / 2 "€100.62
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΣυνολικό μήκοςPin Dia.Μήκος καρφιτσώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5RDZ41-1 / 4 έως 3 "8 1 / 16 "8 1 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "€51.19
A5RDZ51-1 / 4 έως 3 "8 1 / 16 "8 1 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€52.08
A5RDZ62 έως 4-3 / 4 "11.25 "11.25 "1 / 4 "1 / 4 "€63.38
A5RDZ33/4 έως 2 "6.375 "6.375 "1 / 8 "1 / 8 "€45.01
A5RDZ74-1/2 to 6-1/4"12.25 "12.25 "3 / 8 "3 / 8 "€79.05
MARTIN SPROCKET -

Ρυθμιζόμενα κλειδιά προσώπου

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A482€58.80
B483€88.20
C484€123.90
MARTIN SPROCKET -

Κλειδιά προσώπου

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A420€34.88
RFQ
B436€100.80
RFQ
C434€77.70
D418€30.83
RFQ
E426€49.79
RFQ
F432€77.15
RFQ
G440€129.97
RFQ
H422€38.58
RFQ
I424€44.84
RFQ
J428€54.89
RFQ
K430€66.84
RFQ
L438€115.14
RFQ
M442€150.49
RFQ
WESTWARD -

Κλειδιά κλειδιά

ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει με το εμπορικό σήμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A32J050-€166.83
BTT44952GSpeedaire€0.63
CPN5ZL31032GΔυτικός€10.97
FACOM -

Κλειδί με κλειδί 3-15 / 16 ιντσών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
FA-117.BAC6YWL€136.96
FACOM -

Κλειδί κλειδιού με γάντζο με γάντζο 80-120 mm

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
FA-125A.120AC6YWP€85.89
PROTO -

Ρυθμιζόμενο κλειδί με κλειδί 3/16 x 5/32

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
JC492AA9UPB€60.23
GARDNER BENDER -

Σετ κλειδιού κλειδαριάς, 1/2/1 /3/4 ίντσας μέγεθος, 1/2, 3/4, διάμετρος καρφίτσας 1 ίντσας, πάχος γάντζου 1/5 ίντσας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
LNW-3PCCN2TFD€21.98
PROTO -

Ρυθμιζόμενο κλειδί με γάντζο 11/32 x 1/8

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
JC471AA8XRK€54.89
LISLE -

Κλειδί κλειδιού, Συμπλέκτης ανεμιστήρα, 5 τεμάχια

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
LS/43580CD8FUM€25.75
δείτε Λεπτομέρειες
GARDNER BENDER -

Μήκος κλειδιού Locknut 5-3 / 4 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
LNW-750AH8YNE-
RFQ
12

Κλειδιά κλειδιά

Τα κλειδιά με κλειδί είναι ειδικά σχεδιασμένα για το ξεβίδωμα παλιών σωλήνων νερού και αερίου και βρύσες. Τα πρωτορυθμιζόμενα κλειδιά με κλειδί προσώπου διαθέτουν μη ανακλαστικό φινίρισμα ProtoBlack και επεξεργασμένες ακίδες ακριβείας που μπορούν εύκολα να χωρέσουν σε οπές και σχισμές στην πρόσοψη ενός παξιμαδιού ή του ρουλεμάν. Αυτά τα κλειδιά είναι ιδανικά για σύσφιξη κολάρων, ασφάλιση δακτυλίων παξιμαδιών και σφράγιση / συσκευασία παξιμαδιών σε υδραυλικούς κυλίνδρους. Προσφέρουμε επίσης κλειδιά με παξιμάδια από την Gardner Bender που επιτρέπουν εύκολους ελιγμούς σε στενές τοποθεσίες και η ανθεκτική κατασκευή από χάλυβα παρέχει αντοχή για εφαρμογές βαρέως τύπου. Αυτά τα κλειδιά με παξιμάδια είναι διαθέσιμα σε τρία διαφορετικά μήκη 6-1/4, 5-1/4 και 5-3/4 ίντσες. Raptor Supplies προσφέρει μια ευρεία γκάμα κλειδιών προσώπου, σταθερής ακίδας, ρυθμιζόμενης όψης / γάντζου / καρφίτσας και κλειδιών με αρθρωτό άγκιστρο / ακίδων και αντικαταστάσεις στρογγυλών πείρων από τις Ampco, Elkay, Facom, Gardner Bender, Milwaukee και Proto σε διαφορετικά μεγέθη.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;