Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FACOM FA-116.50 Ακριβές ρυθμιζόμενο κλειδί με πείρο 50mm Καπάκι | AC6YXB 36U003

FACOM FA-116.50 Ακριβής ρυθμιζόμενος πείρος κλειδί κλειδιού 50 mm Καπάκι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6YXB Μοντέλο: FA-116.50Cross Ref: 36U003

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€204.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί κλειδιού ακριβείας ρυθμιζόμενο με ακίδες
Χωρητικότητα0 στο 50 mm
φινίρισμαΣατέν
Μήκος210mm
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος210mm
Pin Dia.2.5 στο 4 mm
Μήκος καρφιτσών25 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8204120000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΣυνολικό μήκοςPin Dia.Μήκος καρφιτσώνΤιμή
FACOM FA-116.100 Ακριβής ρυθμιζόμενο κλειδί ακίδων 100mm Καπάκι | AC6YXC 36U004 FA-116.1000 στο 100 mm360mm360mm4 στο 6 mm31 / 32 "€276.36
FACOM FA-116.200 Ακριβής ρυθμιζόμενο κλειδί ακίδων 200mm Καπάκι | AC6YXD 36U005 FA-116.20035 στο 200 mm550mm550mm6 στο 8 mm1.187 "€535.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FACOM FA-116.50 Ακριβής ρυθμιζόμενος πείρος κλειδί κλειδιού 50 mm Καπάκι
€204.75 /μονάδα