PARKER Ρυθμιστής πεπιεσμένου αέρα, μη ανυψωτικό κουμπί


Φίλτρα
Εύρος ρύθμισης: 0 έως 125 psi , Σχεδιασμός βαλβίδας: ισορροπημένη
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
R119-08CG / Μ2
1 "NPTΑλουμίνιο400 cfm300 psi125 βαθμοί F10.02 "4.69 "4.69 "€437.06
A
R119-12CG / Μ2
1-1 / 2 "NPTψευδάργυρος500 cfm300 psi125 βαθμοί F10.34 "4.94 "4.94 "€521.93
B
06R318AC
1 / 2 "NPTΑλουμίνιο75 cfm250 psi175 βαθμοί F6.08 "2.740 "2.84 "€187.14
A
R119-04CG
1 / 2 "NPTΑλουμίνιο150 cfm300 psi125 βαθμοί F6.76 "3.56 "3.56 "€281.12
B
07R318AC
1 / 2 "NPTΑλουμίνιο90 cfm250 psi175 βαθμοί F6.4 "3.25 "3.24 "€268.89
C
06R118AC
1 / 4 "NPTΑλουμίνιο53 cfm250 psi175 βαθμοί F6.08 "2.740 "2.84 "€160.36
D
07R418AC
3 / 4 "NPTΑλουμίνιο90 cfm250 psi175 βαθμοί F6.4 "3.25 "3.24 "€266.44
A
R119-06CG / Μ2
3 / 4 "NPTΑλουμίνιο300 cfm300 psi125 βαθμοί F10.02 "4.69 "4.69 "€429.03
E
06R218AC
3 / 8 "NPTΑλουμίνιο60 cfm250 psi175 βαθμοί F6.08 "2.740 "2.84 "€185.85

Ρυθμιστής πεπιεσμένου αέρα, μη ανυψωτικό κουμπί

Οι ρυθμιστές πίεσης Parker χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση του πεπιεσμένου αέρα σε πνευματικά εργαλεία και διαθέτουν μετρητή πίεσης και δευτερεύουσα αναρρόφηση συν ισορροπημένο ποπ για ακριβή βαθμονόμηση ροής και γρήγορους ρυθμούς απόκρισης, αντίστοιχα. Επιλεγμένα μοντέλα έρχονται εξοπλισμένα με αφαιρούμενο μη ανυψωτικό κουμπί που προσφέρει εύκολη εγκατάσταση τοποθέτησης πάνελ και κύλινδρο διάφραγμα για τον έλεγχο της πίεσης εξόδου. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία αυτών των ρυθμιστών ροής που διατίθενται σε παραλλαγές υλικών αλουμινίου και ψευδαργύρου Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;