Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 06R218AC Ρυθμιστής αέρα 3/8 ίντσες Npt 60 Cfm 250 Psi | AB6KGC 21U811

PARKER 06R218AC Ρυθμιστής αέρα 3/8 ίντσας Npt 60 Cfm 250 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KGC Μοντέλο: 06R218ACCross Ref: 21U811
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
€185.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής αέρα
Κουμπί ρύθμισηςΧωρίς άνοδο
Εύρος ρύθμισης0 έως 125 psi
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Λιμάνι Gauge1 / 4 "NPT
Μέγιστη. Ροή60 cfm
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.175 βαθμοί F
συνολικό ύψος6.08 "
Συνολικό μήκος2.740 "
συνολικό πλάτος2.84 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "NPT
Σχεδιασμός βαλβίδωνισορροπημένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0575
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)34.04
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8481100060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
Ρυθμιστής αέρα PARKER 06R118AC, Τύπος ανακούφισης, Θύρες με μετρητή 1/4 ίντσας | AB6KGB 21U810 06R118AC1 / 4 "NPTΑλουμίνιο53 cfm250 psi175 βαθμοί F6.08 "2.740 "2.84 "€160.36
PARKER 06R318AC Ρυθμιστής αέρα 1/2 ίντσας Npt 75 Cfm 250 Psi | AB6KGD 21U812 06R318AC1 / 2 "NPTΑλουμίνιο75 cfm250 psi175 βαθμοί F6.08 "2.740 "2.84 "€187.14
PARKER 07R318AC Ρυθμιστής αέρα 1/2 ίντσας Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGW 21U828 07R318AC1 / 2 "NPTΑλουμίνιο90 cfm250 psi175 βαθμοί F6.4 "3.25 "3.24 "€268.89
PARKER 07R418AC Ρυθμιστής αέρα 3/4 ίντσες Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGX 21U829 07R418AC3 / 4 "NPTΑλουμίνιο90 cfm250 psi175 βαθμοί F6.4 "3.25 "3.24 "€266.44
PARKER R119-04CG Ρυθμιστής αέρα 1/2 ίντσας Npt 150 Cfm 300 Psi | AB6KHG 21U840 R119-04CG1 / 2 "NPTΑλουμίνιο150 cfm300 psi125 βαθμοί F6.76 "3.56 "3.56 "€281.12
PARKER R119-06CG / M2 Ρυθμιστής αέρα 3/4 ίντσες Npt 300 Cfm 300 Psi | AB6KHH 21U841 R119-06CG / Μ23 / 4 "NPTΑλουμίνιο300 cfm300 psi125 βαθμοί F10.02 "4.69 "4.69 "€429.03
PARKER R119-08CG / M2 Ρυθμιστής αέρα 1 ίντσας Npt 400 Cfm 300 Psi | AB6KHJ 21U842 R119-08CG / Μ21 "NPTΑλουμίνιο400 cfm300 psi125 βαθμοί F10.02 "4.69 "4.69 "€437.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 06R218AC Ρυθμιστής αέρα 3/8 ίντσας Npt 60 Cfm 250 Psi
€185.85 /μονάδα