Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER R119-08CG / M2 Ρυθμιστής αέρα 1 ίντσας Npt 400 Cfm 300 Psi | AB6KHJ 21U842

PARKER R119-08CG/M2 Ρυθμιστής αέρα 1 ίντσας Npt 400 Cfm 300 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KHJ Μοντέλο: R119-08CG/M2Cross Ref: 21U842

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€447.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής αέρα
Κουμπί ρύθμισηςΧωρίς άνοδο
Εύρος ρύθμισης0 έως 125 psi
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Λιμάνι Gauge1 / 4 "NPT
Μέγιστη. Ροή400 cfm
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.125 βαθμοί F
συνολικό ύψος10.02 "
Συνολικό μήκος4.69 "
συνολικό πλάτος4.69 "
Μέγεθος σωλήνα1 "NPT
Σχεδιασμός βαλβίδωνισορροπημένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.745
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)38.86
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ8481100060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατάλληλο για εφαρμογές που απαιτούν σταθερή πίεση με ποικίλους ρυθμούς ροής
    • Βαρύς σχεδιασμός με υψηλή απόδοση ροής για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές
    • Το διάφραγμα λειτουργεί με ισορροπημένο σχεδιασμό poppet που προσφέρει γρήγορη και ακριβή ρύθμιση
    • Παρέχει γρήγορη απόκριση και ακριβή ρύθμιση πίεσης με δευτερογενή αναρρόφηση και ισορροπημένο ποπ
    • Εξοπλισμένο με ρύθμιση λαβής μπλουζών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
Ρυθμιστής αέρα PARKER 06R118AC, Τύπος ανακούφισης, Θύρες με μετρητή 1/4 ίντσας | AB6KGB 21U810 06R118AC1 / 4 "NPTΑλουμίνιο53 cfm250 psi175 βαθμοί F6.08 "2.740 "2.84 "€174.31
PARKER 06R218AC Ρυθμιστής αέρα 3/8 ίντσες Npt 60 Cfm 250 Psi | AB6KGC 21U811 06R218AC3 / 8 "NPTΑλουμίνιο60 cfm250 psi175 βαθμοί F6.08 "2.740 "2.84 "€197.15
PARKER 06R318AC Ρυθμιστής αέρα 1/2 ίντσας Npt 75 Cfm 250 Psi | AB6KGD 21U812 06R318AC1 / 2 "NPTΑλουμίνιο75 cfm250 psi175 βαθμοί F6.08 "2.740 "2.84 "€198.71
PARKER 07R318AC Ρυθμιστής αέρα 1/2 ίντσας Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGW 21U828 07R318AC1 / 2 "NPTΑλουμίνιο90 cfm250 psi175 βαθμοί F6.4 "3.25 "3.24 "€282.75
PARKER 07R418AC Ρυθμιστής αέρα 3/4 ίντσες Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGX 21U829 07R418AC3 / 4 "NPTΑλουμίνιο90 cfm250 psi175 βαθμοί F6.4 "3.25 "3.24 "€282.50
PARKER R119-04CG Ρυθμιστής αέρα 1/2 ίντσας Npt 150 Cfm 300 Psi | AB6KHG 21U840 R119-04CG1 / 2 "NPTΑλουμίνιο150 cfm300 psi125 βαθμοί F6.76 "3.56 "3.56 "€295.23
PARKER R119-06CG / M2 Ρυθμιστής αέρα 3/4 ίντσες Npt 300 Cfm 300 Psi | AB6KHH 21U841 R119-06CG / Μ23 / 4 "NPTΑλουμίνιο300 cfm300 psi125 βαθμοί F10.02 "4.69 "4.69 "€439.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER R119-08CG/M2 Ρυθμιστής αέρα 1 ίντσας Npt 400 Cfm 300 Psi
€447.14 /μονάδα