BUSSMANN Ειδικές ασφάλειες σειράς MDQ


Φίλτρα
Τύπος σώματος: Κυλινδρικές , Διάμετρος: 6.35mm , Μέγεθος ασφάλειας / Ομάδα: 3AG (6.3 mm x 32 mm) , Τύπος ασφάλειας: Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα , Μήκος: 31.75mm , Mfr. Σειρά: MDQ , Στυλ τοποθέτησης: Κάτοχος / κλιπ , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος τερματισμού: Συνδετήρας
ΣτυλΜοντέλοCurrent RatingΒαθμολογία διακοπήςΑντίστασηΤάση (AC)Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MDQ-1-8 / 10
1.8A1kA-250 VAC€7.64
B
MDQ-1-1 / 4
1.25A35A360 mOhms250 VAC€7.64
B
MDQ-2-8 / 10
2.8A100A-250 VAC€2.94
A
MDQ-8
8A1kA-32 VAC€9.07
B
MDQ-1/100
10mA--250 VAC€33.54
B
MDQ-1/16
62.5mA35A83.3 Ohms250 VAC€19.82
A
MDQ-7/10
700mA35A-250 VAC€7.64
B
MDQ-3/4
750mA35A-250 VAC€7.64
A
MDQ-8/10
800mA35A-250 VAC€7.64

Ειδικές ασφάλειες σειράς MDQ

Οι ειδικές ασφάλειες της σειράς Bussmann MDQ χρησιμοποιούνται στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της βιομηχανίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την προστασία των ηλεκτροκινητήρων, των μετατροπέων και των ηλεκτρονικών συστημάτων. Προσφέρουν ακριβή και αξιόπιστη προστασία από υπερφορτώσεις και βραχυκυκλώματα. Αυτές οι ασφάλειες εξασφαλίζουν αδιάλειπτη λειτουργία διακόπτοντας αμέσως τα υπερβολικά ρεύματα, αποτρέποντας έτσι τη ζημιά του εξοπλισμού και ελαχιστοποιώντας το χρόνο διακοπής λειτουργίας. Διατίθενται με περίβλημα γυάλινου σωλήνα για προστασία ηλεκτρονικών κυκλωμάτων από υπερένταση. Αυτές οι ασφάλειες είναι ενσωματωμένες με φορμά φυσιγγίου για εύκολη εγκατάσταση στη θήκη ασφαλειών, στο μπλοκ ή στο κλιπ ασφάλειας της μάρκας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;