Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN MDQ-1-8/10 Ασφάλεια Cartridge, 1.8A, 250VAC | BD4ANT

BUSSMANN MDQ-1-8/10 Ασφάλεια Cartridge, 1.8A, 250VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD4ANT Μοντέλο: MDQ-1-8/10

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€7.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια κασετών
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Current Rating1.8A
Διάμετρος6.35mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα3AG (6.3 mm x 32 mm)
Τύπος ασφάλειαςΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής1kA
Μήκος31.75mm
Αρ. ΣειράMDQ
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος / κλιπ
συσκευασίαΌγκος
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
Τάση (AC)250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΒαθμολογία διακοπήςΑντίστασηΤάση (AC)Τιμή
BUSSMANN MDQ-1/16 Ασφάλεια Cartridge, 62.5mA, 250VAC | BC8ECT MDQ-1/1662.5mA35A83.3 Ohms250 VAC€19.82
BUSSMANN MDQ-7/10 Ασφάλεια Cartridge, 700mA, 250VAC | BC9XBW MDQ-7/10700mA35A-250 VAC€7.64
BUSSMANN MDQ-2-8/10 Ασφάλεια Cartridge, 2.8A, 250VAC | BD2UTH MDQ-2-8 / 102.8A100A-250 VAC€2.94
BUSSMANN MDQ-8 Ασφάλεια Cartridge, 8A, 32VAC | BD2ZXN MDQ-88A1kA-32 VAC€9.07
BUSSMANN MDQ-3/4 Ασφάλεια Cartridge, 750mA, 250VAC | BD3FMH MDQ-3/4750mA35A-250 VAC€7.64
BUSSMANN MDQ-1/100 Ασφάλεια Cartridge, 10mA, 250VAC | BD3GRB MDQ-1/10010mA--250 VAC€33.54
BUSSMANN MDQ-1-1/4 Ασφάλεια Cartridge, 1.25A, 250VAC | BD3LPV MDQ-1-1 / 41.25A35A360 mOhms250 VAC€7.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN MDQ-1-8/10 Ασφάλεια Cartridge, 1.8A, 250VAC
€7.64 /μονάδα