Υλικό τοποθέτησης ηλιακού πλαισίου

Φίλτρα

SOLARTECH POWER -

Βάση ηλιακού πλαισίου

ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΎψοςΒάροςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AZ-ΜΠΡΕΚΕΤ2"3"1.00 λίβρες3"€23.76
BRAC-M-5304"19 "3.00 λίβρες5"€131.20
CRAC-M120-SD4"6"38.00 λίβρες7"€447.14
DRAC-PMS8654"3"21.00 λίβρες7"€258.51
ERAC-M120-S4"2"2.00 λίβρες5"€303.17
FL-ΜΑΡΚΕΤ4"2"2.00 λίβρες5"€23.76
GRAC-M865-Β7"7"6.00 λίβρες8"€267.75
HRAC-M880-Δ7"6"33.00 λίβρες7"€358.79

Υλικό τοποθέτησης ηλιακού πλαισίου

Raptor Supplies παρέχει μια μεγάλη ποικιλία υλικών τοποθέτησης ηλιακών συλλεκτών, όπως βάσεις και συνδετήρες ηλιακών συλλεκτών, τρυπάνια, γάντζους οροφής, βίδες αυτο-διάτρησης, πλάκες ηλιακού προσαρμογέα, ρυθμιζόμενα στηρίγματα και πριόνια οπών από μάρκες όπως η EJOT και η Solartech Power. Οι αλουμινένιες βάσεις στο πλάι από πόλο από την Solartech Power διαθέτουν έναν μοναδικό συνδυασμό σφιγκτήρα και υποδοχής που εξαλείφει την ανάγκη για οπές μπουλονιών για τη στερέωση των μονάδων ηλιακού πλαισίου. Αυτές οι βάσεις είναι συμβατές με μονάδες ηλιακού πάνελ έως 140 W και διαθέτουν έναν πλήρως ρυθμιζόμενο μηχανισμό γωνίας κλίσης για να σταθεροποιούν τις μονάδες σε οποιαδήποτε γωνία για να βελτιστοποιήσουν την παραγωγή ενέργειας του πίνακα. Για να παρέχουν μια άκαμπτη δομή στο ηλιακό σας σύστημα στερέωσης ή στα φωτοβολταϊκά συστήματα στερέωσης / ραφιών , μπορείτε να επιλέξετε από τη μεγάλη γκάμα ηλιακών πλακών προσαρμογέα EJOT. Αυτές οι ανθεκτικές πλάκες διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής αντοχής και χαρακτηριστικά υψηλής απορρόφησης δύναμης, εξαλείφοντας έτσι την πιθανότητα κλίσης ή μετατόπισης. Προσφέρουμε επίσης ηλιακούς συνδετήρες EJOT με σπειρώματα από ανοξείδωτο χάλυβα για εύκολη και γρήγορη αγκύρωση σε τραπεζοειδείς και κυματοειδείς μεταλλικές στέγες με μεταλλικές / ξύλινες υποδομές. Αυτοί οι συνδετήρες αποτελούνται από μια εσωτερική εξαγωνική μονάδα SW5, ρυθμιζόμενες πλάκες ή πόδια L που στερεώνονται με παξιμάδια και ροδέλες κλειδώματος M10, και μια ροδέλα κάτω από την ακριβή στάση ελέγχου βάθους.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;