Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ρυθμιστής αέρα PARKER 06R118AC, Τύπος ανακούφισης, Θύρες με μετρητή 1/4 ίντσας | AB6KGB 21U810

PARKER 06R118AC Ρυθμιστής αέρα, Τύπος ανακούφισης, Θύρες μετρητή W/ 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KGB Μοντέλο: 06R118ACCross Ref: 21U810
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
€174.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής αέρα
Κουμπί ρύθμισηςΧωρίς άνοδο
Εύρος ρύθμισης0 έως 125 psi
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Λιμάνι Gauge1 / 4 "NPT
Μέγιστη. Ροή53 cfm
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.175 βαθμοί F
συνολικό ύψος6.08 "
Συνολικό μήκος2.740 "
συνολικό πλάτος2.84 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "NPT
Σχεδιασμός βαλβίδωνισορροπημένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0575
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)34.04
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8481100060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ο ρυθμιστής αέρα Parker 06R118AC παρέχει γρήγορες αποκρίσεις και ακριβή ρύθμιση της πίεσης με δευτερεύουσα αναρρόφηση και ισορροπημένη αναπήδηση
    • Εξοπλισμένο με κυλιόμενο διάφραγμα για μεγάλη διάρκεια ζωής
    • Ο αποσπώμενος ανυψωτικός διακόπτης προσφέρει τοποθέτηση σε πάνελ και αντοχή στην παραβίαση
    • Δύο, υψηλής ροής, θύρες μετρητή 1/4 ιντσών χρησιμεύουν ως πρόσθετες πρίζες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
PARKER 06R218AC Ρυθμιστής αέρα 3/8 ίντσες Npt 60 Cfm 250 Psi | AB6KGC 21U811 06R218AC3 / 8 "NPTΑλουμίνιο60 cfm250 psi175 βαθμοί F6.08 "2.740 "2.84 "€197.15
PARKER 06R318AC Ρυθμιστής αέρα 1/2 ίντσας Npt 75 Cfm 250 Psi | AB6KGD 21U812 06R318AC1 / 2 "NPTΑλουμίνιο75 cfm250 psi175 βαθμοί F6.08 "2.740 "2.84 "€198.71
PARKER 07R318AC Ρυθμιστής αέρα 1/2 ίντσας Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGW 21U828 07R318AC1 / 2 "NPTΑλουμίνιο90 cfm250 psi175 βαθμοί F6.4 "3.25 "3.24 "€282.75
PARKER 07R418AC Ρυθμιστής αέρα 3/4 ίντσες Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGX 21U829 07R418AC3 / 4 "NPTΑλουμίνιο90 cfm250 psi175 βαθμοί F6.4 "3.25 "3.24 "€282.50
PARKER R119-04CG Ρυθμιστής αέρα 1/2 ίντσας Npt 150 Cfm 300 Psi | AB6KHG 21U840 R119-04CG1 / 2 "NPTΑλουμίνιο150 cfm300 psi125 βαθμοί F6.76 "3.56 "3.56 "€295.23
PARKER R119-06CG / M2 Ρυθμιστής αέρα 3/4 ίντσες Npt 300 Cfm 300 Psi | AB6KHH 21U841 R119-06CG / Μ23 / 4 "NPTΑλουμίνιο300 cfm300 psi125 βαθμοί F10.02 "4.69 "4.69 "€439.24
PARKER R119-08CG / M2 Ρυθμιστής αέρα 1 ίντσας Npt 400 Cfm 300 Psi | AB6KHJ 21U842 R119-08CG / Μ21 "NPTΑλουμίνιο400 cfm300 psi125 βαθμοί F10.02 "4.69 "4.69 "€447.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 06R118AC Ρυθμιστής αέρα, Τύπος ανακούφισης, Θύρες μετρητή W/ 1/4 ίντσας
€174.31 /μονάδα