PARKER Προσαρμογείς σωλήνων σειράς F5OG, ευθεία μορφή


Φίλτρα
Υλικό σώματος: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος σύνδεσης: SAE-ORB x FNPT , Αριθμός οπών: 2 , Θερμ. Εύρος: 30 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
ΣτυλΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Πίεση ατμούΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
16-3 / 4 F5OG-SS
1.5 "4800 psi4800 psi1.5 "1-5/16-12 x 3/4"€325.09
A
12-3 / 8 F5OG-SS
1.25 "6000 psi6000 psi1.25 "3/4-16 x 1/2"€122.22
A
12-1 / 2 F5OG-SS
1.25 "6000 psi6000 psi1.25 "1-1/16-12 x 1/2"€280.70
A
8-1 / 2 F5OG-SS
1.125 "6000 psi6000 psi1.125 "7/8-14 x 1/2"€238.93
A
10-1 / 2 F5OG-SS
1.125 "6000 psi6000 psi1.125 "1-1/16-12 x 3/8"€215.41
A
12-3 / 4 F5OG-SS
1.375 "4800 psi4800 psi1.375 "1-1/16-12 x 3/4"€293.95
A
16-1 F5OG-SS
1.625 "3600 psi3600 psi1.625 "1-5/16-12 x 1"€386.39
A
20-1 F5OG-SS
1.875 "3600 psi3600 psi1.875 "1-5/8-12 x 1"€408.11
A
20-1 1/4 F5OG-SS
2"3000 psi3000 psi2"1-7/8-12 x 1"€527.40
A
24-1 1/2 F5OG-SS
2.125 "2400 psi2400 psi2.125 "1-7/8-12 x 1-1/2"€649.92
A
24-1 1/4 F5OG-SS
2.125 "2500 psi2500 psi2.125 "1-7/8-12 x 1-1/4"€520.52
A
24-1 F5OG-SS
2.125 "3600 psi3600 psi2.125 "1-5/8-12 x 1-1/4"€641.13
A
32-2 F5OG-SS
2.125 "2400 psi2400 psi2.125 "2-1/2-12 x 2"€958.44
A
4-1 / 4 F5OG-SS
3 / 4 "6000 psi6000 psi3 / 4 "7/16-20 x 1/4"€187.33
A
6-1 / 4 F5OG-SS
3 / 4 "6000 psi6000 psi3 / 4 "9/16-18 x 1/4"€121.13
A
8-3 / 8 F5OG-SS
7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "3/4-16 x 3/8"€125.49
A
8-1 / 4 F5OG-SS
7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "9/16-18 x 3/8"€159.94
A
6-3 / 8 F5OG-SS
7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "3/4-16 x 1/4"€160.91
A
4-1 / 8 F5OG-SS
9 / 16 "6000 psi6000 psi9 / 16 "7/16-20 x 1/8"€133.25

Προσαρμογείς σωλήνων σειράς F5OG, ευθεία μορφή

Οι προσαρμογείς σωλήνων της σειράς Parker F5OG έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση σωλήνων/σωλήνων, τη ρύθμιση της ροής του υγρού ή την προσαρμογή σε εξαρτήματα σωλήνων ακανόνιστου σχήματος. Αυτές οι μονάδες είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα για να παρέχουν εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση και ικανές να χειρίζονται πιέσεις έως και 6000 PSI. Είναι κατασκευασμένα με μακρύτερο παξιμάδι ασφάλισης για την εξάλειψη της ζημιάς στο πλυντήριο και καθιστούν το συγκρότημα ουσιαστικά στεγανό. ιδανικό για εφαρμογή σε κατασκευές, εναέρια ανύψωση, χειρισμό υλικών, μεταφορά και άλλα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους προσαρμογείς θυρών, που διατίθενται σε εξωτερικές διαμέτρους (OD) που κυμαίνονται από 0.562 έως 2.125 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;