VAL-MATIC Βαλβίδα βύσματος


Οι βαλβίδες βύσματος Val-Matic χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές, όπως ακατέργαστο / καθαρό νερό, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, άρδευση, λειαντικοί πολτούς, διαβρωτικά χημικά, αφαλάτωση, υπηρεσίες ταφής και συστήματα κατακόρυφης ροής άνω/κάτω. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν ομαλό βελτιωμένο περίγραμμα που επιτρέπει την ομαλή διέλευση...e μεγάλων στερεών και αποτρέπουν την απόφραξη του συστήματος.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Υλικό σώματος: Μαντεμένια , Μέγιστη. Πίεση: 175 psi , Υλικό σφραγίδας: Buna-N , Θερμ. Εύρος: -30 βαθμούς F έως 150 βαθμούς F , Σχεδιασμός βαλβίδας: 2-Way
ΣτυλΜοντέλοΣυντελεστής όγκουΤύπος σύνδεσηςΤύπος λαβήςΑριθμός μπουλονιώνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5800.5 RTL
37FNPTΛειτουργία μοχλού-5 1 / 6 "4.125 "1 / 2 "€302.06
A
5800.75 RTL
37FNPTΛειτουργία μοχλού-5 1 / 6 "4.125 "3 / 4 "€314.21
A
5801.25 RLT
37FNPTΛειτουργία μοχλού-7.13 "6.75 "1.25 "€364.10
A
5801 RTL
37FNPTΛειτουργία μοχλού-5 1 / 6 "3.125 "1"€322.27
A
5801.5 RTL
37FNPTΛειτουργία μοχλού-7.13 "6.75 "1.5 "€400.51
A
5802 RTL
150FNPTΛειτουργία μοχλού-7.13 "5.25 "2"€442.31
B
5825RN
240ΦλάντζαΛειτουργεί με άμεσο καρύδι414.125 "7.5 "2.5 "€927.77
B
5803RN
320ΦλάντζαΛειτουργεί με άμεσο καρύδι414.125 "8"3"-
RFQ
B
5804RN
570ΦλάντζαΛειτουργεί με άμεσο καρύδι816.5 "9"4"-
RFQ
B
5806RN
1200ΦλάντζαΛειτουργεί με άμεσο καρύδι819.375 "10.5 "6"-
RFQ
B
5808RN
2070ΦλάντζαΛειτουργεί με άμεσο καρύδι822.63 "11.5 "8"-
RFQ

Βαλβίδα βύσματος

Οι βαλβίδες βύσματος Val-matic έχουν σχεδιαστεί για χρήση με αποχετευτικά λύματα, πόσιμο / ακατέργαστο νερό και μη λειαντικούς πολτούς σε άρδευση, υπηρεσίες ταφής και συστήματα κάθετης ροής πάνω / κάτω. Το σύστημα άξονα και στεγανοποίησης αυτών των βαλβίδων Val-Matic διαθέτει προστασία υπερφόρτωσης συσκευασίας (POP) για την αποφυγή υπερβολικής σύσφιξης του υλικού συσκευασίας και παράτασης της διάρκειας ζωής της συσκευασίας. Αυτές οι βαλβίδες λειτουργούν με μοχλό και περιλαμβάνουν συσκευασία τύπου vee που είναι αντικαταστάσιμη και ρυθμιζόμενη στο πεδίο. Είναι σε θέση να αντέχουν πίεση έως 175 psi και συμμορφώνονται με τα πρότυπα ASTM A126 Class B. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα βαλβίδων Val-Matic, διαθέσιμα σε FNPT και ενεργοποιημένες συνδέσεις με φλάντζες Raptor Supplies.

Χαρακτηριστικά

  • Έρχονται ενσωματωμένα με στεγανοποιήσεις Grit-Guard για να αποτρέπουν το άλεσμα και τα μέσα από το να φτάσουν στα ρουλεμάν και τη συσκευασία, μειώνοντας έτσι τη φθορά ή το κλείδωμα της πρίζας.
  • Τα στεγανοποιητικά άξονά τους διαθέτουν προστασία από υπερφόρτωση συσκευασίας (POP) για την αποφυγή υπερβολικής σύσφιξης του υλικού συσκευασίας και την παράταση της διάρκειας ζωής της συσκευασίας.
  • Αυτές οι βαλβίδες βύσματος χρησιμοποιούν ένα διαμορφωμένο και πλήρως ενθυλακωμένο χυτευμένο βύσμα για τη μείωση της διάβρωσης και της φθοράς σε εφαρμογές σκληρής λειαντικής δράσης και ένα κολάρο τριβής για τη στερέωση του βύσματος σε οποιαδήποτε θέση.
  • Έρχονται ενσωματωμένα με ρουλεμάν ώθησης από PTFE (πάνω) και από ανοξείδωτο χάλυβα (κάτω) για ευκολία ενεργοποίησης και αποφυγή φθοράς.
  • Αυτές οι μονάδες λειτουργούν με μοχλό και περιλαμβάνουν συσκευασία τύπου V που μπορεί να αντικατασταθεί και να ρυθμίζεται στο πεδίο.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ASTM A126, Κατηγορία Β

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η έκκεντρη δράση της βαλβίδας βύσματος;

Η έκκεντρη δράση της βαλβίδας βύσματος περιστρέφει το βύσμα μέσα και έξω από την καθιστή θέση με ελάχιστη επαφή, αποτρέποντας έτσι την υψηλή ροπή και τη φθορά.

Ποιος είναι ο σκοπός του καλύμματος πλήρους πρόσβασης στο επάνω μέρος;

Το πλήρες επάνω κάλυμμα πρόσβασης παρέχει γρήγορη πρόσβαση για επιθεώρηση χωρίς να αφαιρείτε τη βαλβίδα από τη γραμμή.

Τι είναι οι αφαιρούμενες ροδέλες POP;

Οι ροδέλες POP (προστασία υπερφόρτωσης συσκευασίας) προστατεύουν τη συσκευασία αποφεύγοντας την υπερφόρτωση κατά τη διάρκεια της προσαρμογής ή της αντικατάστασης στο πεδίο.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;