BUSSMANN Συμπληρωματικές ασφάλειες FNM Time Delay, 13/32 x 1-1/2 ίντσες


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Fiberglass , Τύπος σώματος: Κυλινδρικές , Τάξη: Νάνος , Τύπος σύνδεσης: End Ferrule x Ferrule End , Τρέχουσα βαθμολογία: 2A , Διάμετρος: 13 / 32 " , Στοιχείο: Διπλός , Τέλος: Επινικελωμένη , Υψος: 1.44 " , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Υλικό: Χαλκί , Απόρριψη / Μη απόρριψη: Απόρριψη , Τύπος: Ασφάλεια ηλεκτρική , Πλάτος: 0.39 "
ΣτυλΜοντέλοΛειτουργικά ίσο μεFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤάση τάσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FNM-1
Ferraz / Gould OTM, Littelfuse BLF και BLN135Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€9.09
A
FNM-1-1 / 2
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1.5100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€17.12
A
FNM-1-8 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1-8/10100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€10.21
A
FNM-1 / 2
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1/235Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€9.79
A
FNM-8 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM8/1035Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€9.51
A
FNM-1-1 / 8
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1.125100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€11.68
A
FNM-1-1 / 4
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1.25100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€9.51
A
FNM-1-4 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1-4/10100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€11.33
A
FNM-1-6 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1-6/10100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€10.21
A
FNM-2-1 / 4
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2.25100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€10.21
A
FNM-3 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3/1035Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€15.34
A
FNM-2-1 / 2
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2.5100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€10.21
A
FNM-2-8 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2-8/10100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€10.21
A
FNM-3-2 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3-2/10100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€15.08
A
FNM-3-1 / 2
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3.5100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€9.09
B
FNM-4
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM4200 AIC στα 250V AC0.39 "250V€9.09
A
FNM-4-1 / 2
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM4.5200Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€10.21
A
FNM-5-6 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM5-6/10200Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€9.51
A
FNM-6
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM6200Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€9.51
A
FNM-4 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM4/1035Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€15.82
A
FNM-15 / 100
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM5/10035Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€12.73
A
FNM-2 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2/1035Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€15.82
A
FNM-3 / 4
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3/435Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€9.09
A
FNM-12
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1210kA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€8.25
A
FNM-15
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1510kA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€8.25
A
FNM-20
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2010kA στα 250 VAC1.5 "250 VAC€8.25
A
FNM-25
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2510kA στα 250 VAC1.5 "250 VAC€8.25
A
FNM-30
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3010kA στα 250 VAC1.5 "250 VAC€8.25
A
FNM-35
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3535 A στα 250 VAC, 10 kA στα 125 VAC1.5 "32 VAC€14.78
A
FNM-40
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM4035 A στα 250 VAC, 10 kA στα 125 VAC1.5 "32 VAC€14.78
A
FNM-6 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM6/1035Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€10.21
A
FNM-1 / 4
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1/435Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€10.84
B
FNM-2
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2100 AIC στα 250V AC0.39 "250V€9.51
A
FNM-3
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€8.81
A
FNM-5
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM5200Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€9.51
A
FNM-10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM10200Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€8.25
A
FNM-6-1 / 4
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM6.25200Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€10.21
A
FNM-7
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM7200Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€10.21
A
FNM-8
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM8200Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€9.51
A
FNM-1 / 10
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1/1035Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€10.84
A
FNM-9
Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM9200Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€10.21

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;