Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FNM-1/10 Ασφάλεια Time-Delay, Midget Style, 1/10 A, 250 V | AE8QLD 6F166

BUSSMANN FNM-1/10 Ασφάλεια Time-Delay, Midget Style, 1/10 A, 250 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE8QLD Μοντέλο: FNM-1/10Σταυρός: 6F166

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€10.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςFiberglass
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηΝάνος
Διάμετρος13 / 32 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould TRM, Littelfuse FLM
Fps Amps1/10
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής35Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC
Μήκος1.5 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.04
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)1.04
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειτουργικά ίσο μεFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤάση τάσηςΤιμή
BUSSMANN FNM-1-1/2 Ασφάλεια Time-Delay, Midget Style, 1-1/2 A, 250 V | AA9 EUR 1CT78 FNM-1-1 / 2Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1.5100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€17.12
BUSSMANN FNM-1/4 Ασφάλεια Time-Delay, Midget Style, 1/4 A, 250 V | AA9EUT 1CT79 FNM-1 / 4Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1/435Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€10.84
BUSSMANN FNM-12 Ασφάλεια Time-Delay, Midget Style, 12 A, 250 V | AA9EUU 1CT80 FNM-12Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1210kA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€8.25
BUSSMANN FNM-15 Ασφάλεια Time-Delay, Midget Style, 15 A, 250 V | AA9EUV 1CT81 FNM-15Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1510kA στα 125 VAC1.5 "250 VAC€8.25
Ασφάλεια BUSSMANN FNM-20 Time-Delay, Midget Style, 20 A, 250 V | AA9EUW 1CT82 FNM-20Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2010kA στα 250 VAC1.5 "250 VAC€8.25
BUSSMANN FNM-25 Ασφάλεια Time-Delay, Midget Style, 25 A, 250 V | AA9EUX 1CT83 FNM-25Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2510kA στα 250 VAC1.5 "250 VAC€8.25
Ασφάλεια BUSSMANN FNM-30 Time-Delay, Midget Style, 30 A, 250 V | AA9EUY 1CT84 FNM-30Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3010kA στα 250 VAC1.5 "250 VAC€8.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FNM-1/10 Ασφάλεια Time-Delay, Midget Style, 1/10 A, 250 V
€10.84 /μονάδα