Βαλβίδα βύσματος VAL-MATIC 5806RN 6 περ. Παξιμάδι Ci | AE7BJZ 5WMD4

VAL-MATIC 5806RN βύσμα βαλβίδας 6 ιντσών με παξιμάδι Ci

Στοιχείο: AE7BJZ Μοντέλο: 5806RNCross Ref: 5WMD4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα βύσματος
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Συντελεστής όγκου1200
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
Τύπος λαβήςΛειτουργεί με άμεσο καρύδι
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Αριθμός μπουλονιών8
συνολικό ύψος19.375 "
Συνολικό μήκος10.5 "
Μέγεθος σωλήνα6"
Υλικό σφραγίδαςBuna-N
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς F έως 150 βαθμούς F
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 68.04
Ύψος πλοίου (cm)41.91
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η βαλβίδα βύσματος Val-Matic 5806RN διαθέτει ομαλό βελτιωμένο περίγραμμα που επιτρέπει την ομαλή διέλευση μεγάλων στερεών και αποτρέπει την απόφραξη του συστήματος. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται σε εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων κάθετης ροής άνω-κάτω, άρδευσης, αφαλάτωσης, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, λειαντικών ιλύων και διαβρωτικών χημικών ουσιών.

Χαρακτηριστικά:

  • Το Val-Matic 5806RN έρχεται με στεγανοποιήσεις Grit-Guard για να εμποδίζουν το τρίξιμο και τα μέσα να φτάνουν στη συσκευασία και στα ρουλεμάν, μειώνοντας τη φθορά ή το κλείδωμα της πρίζας.
  • Τα στεγανοποιητικά του άξονα διαθέτουν προστασία από υπερφόρτωση συσκευασίας (POP) για να μην σφίγγεται υπερβολικά το υλικό συσκευασίας, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής της συσκευασίας.
  • Αυτή η βαλβίδα βύσματος χρησιμοποιεί ένα χυτευμένο βύσμα που είναι πλήρως ενθυλακωμένο για να μειώνει τη διάβρωση και τη φθορά σε εφαρμογές με μεγάλη τριβή και ένα κολάρο τριβής για να συγκρατεί το βύσμα στη θέση του.
  • Διαθέτει έναν συνδυασμό άνω και κάτω ρουλεμάν ώσης από PTFE και ανοξείδωτο χάλυβα για να απλοποιήσει την ενεργοποίηση και να μειώσει τη φθορά.
  • Αυτή η μονάδα έχει αντικαταστάσιμη και ρυθμιζόμενη στο πεδίο συσκευασία τύπου V και λειτουργεί με μοχλό.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ASTM A126

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας αυτής της βαλβίδας;

Α. -30 έως 150 βαθμούς Φαρενάιτ.

Ε. Ποια είναι η έκκεντρη δράση της βαλβίδας βύσματος;

A. Η έκκεντρη δράση της βαλβίδας βύσματος περιστρέφει το βύσμα μέσα και έξω από την καθιστή θέση με μικρή επαφή, αποφεύγοντας την υψηλή ροπή και τη φθορά.

Ερ. Ποιο είναι το υλικό κατασκευής των στεγανοποιήσεων αυτής της βαλβίδας βύσματος;

Α. Μπούνα-Ν.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής όγκουΤύπος σύνδεσηςΤύπος λαβήςΑριθμός μπουλονιώνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
VAL-MATIC 5800.5RTL Βαλβίδα βύσματος 1/2 ίντσας μοχλός λειτουργίας Ci | AE7BJP 5WMC5 5800.5 RTL37FNPTΛειτουργία μοχλού-5 1 / 6 "4.125 "1 / 2 "€302.06
Βαλβίδα βύσματος VAL-MATIC 5800.75RTL 3/4 Inch Operated Ci | AE7BJQ 5WMC6 5800.75 RTL37FNPTΛειτουργία μοχλού-5 1 / 6 "4.125 "3 / 4 "€314.21
VAL-MATIC 5801RTL Βαλβίδα βύσματος 1 ίντσας με μοχλό λειτουργίας Ci | AE7BJR 5WMC7 5801 RTL37FNPTΛειτουργία μοχλού-5 1 / 6 "3.125 "1"€322.27
VAL-MATIC 5801.25RLT Βαλβίδα βύσματος, 1 1/4 ίντσας, Λειτουργία μοχλού, FNPT | AE7BJT 5WMC8 5801.25 RLT37FNPTΛειτουργία μοχλού-7.13 "6.75 "1.25 "€364.10
Βαλβίδα βύσματος VAL-MATIC 5801.5RTL 1 1/2 ιντσών Λειτουργία Ci | AE7BJU 5WMC9 5801.5 RTL37FNPTΛειτουργία μοχλού-7.13 "6.75 "1.5 "€400.51
Βαλβίδα βύσματος VAL-MATIC 5802RTL Λειτουργία μοχλού 2 ιντσών Ci | AE7BJV 5WMD0 5802 RTL150FNPTΛειτουργία μοχλού-7.13 "5.25 "2"€442.31
Βαλβίδα βύσματος VAL-MATIC 5825RN 2 1/2 ίντσες παξιμάδι Ci | AE7BJW 5WMD1 5825RN240ΦλάντζαΛειτουργεί με άμεσο καρύδι414.125 "7.5 "2.5 "€927.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VAL-MATIC 5806RN βύσμα βαλβίδας 6 ιντσών με παξιμάδι Ci