Βαλβίδα βύσματος VAL-MATIC 5804RN 4 περ. Παξιμάδι λειτουργίας Ci | AE7BJY 5WMD3

VAL-MATIC 5804RN βύσμα βαλβίδας 4 ιντσών με παξιμάδι Ci

Στοιχείο: AE7BJY Μοντέλο: 5804RNCross Ref: 5WMD3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα βύσματος
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Συντελεστής όγκου570
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
Τύπος λαβήςΛειτουργεί με άμεσο καρύδι
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Αριθμός μπουλονιών8
συνολικό ύψος16.5 "
Συνολικό μήκος9"
Μέγεθος σωλήνα4"
Υλικό σφραγίδαςBuna-N
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς F έως 150 βαθμούς F
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.84
Ύψος πλοίου (cm)28.45
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τετράγωνο παξιμάδι λειτουργίας (2 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής όγκουΤύπος σύνδεσηςΤύπος λαβήςΑριθμός μπουλονιώνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
VAL-MATIC 5800.5RTL Βαλβίδα βύσματος 1/2 ίντσας μοχλός λειτουργίας Ci | AE7BJP 5WMC5 5800.5 RTL37FNPTΛειτουργία μοχλού-5 1 / 6 "4.125 "1 / 2 "€302.06
Βαλβίδα βύσματος VAL-MATIC 5800.75RTL 3/4 Inch Operated Ci | AE7BJQ 5WMC6 5800.75 RTL37FNPTΛειτουργία μοχλού-5 1 / 6 "4.125 "3 / 4 "€314.21
VAL-MATIC 5801RTL Βαλβίδα βύσματος 1 ίντσας με μοχλό λειτουργίας Ci | AE7BJR 5WMC7 5801 RTL37FNPTΛειτουργία μοχλού-5 1 / 6 "3.125 "1"€322.27
VAL-MATIC 5801.25RLT Βαλβίδα βύσματος, 1 1/4 ίντσας, Λειτουργία μοχλού, FNPT | AE7BJT 5WMC8 5801.25 RLT37FNPTΛειτουργία μοχλού-7.13 "6.75 "1.25 "€364.10
Βαλβίδα βύσματος VAL-MATIC 5801.5RTL 1 1/2 ιντσών Λειτουργία Ci | AE7BJU 5WMC9 5801.5 RTL37FNPTΛειτουργία μοχλού-7.13 "6.75 "1.5 "€400.51
Βαλβίδα βύσματος VAL-MATIC 5802RTL Λειτουργία μοχλού 2 ιντσών Ci | AE7BJV 5WMD0 5802 RTL150FNPTΛειτουργία μοχλού-7.13 "5.25 "2"€442.31
Βαλβίδα βύσματος VAL-MATIC 5825RN 2 1/2 ίντσες παξιμάδι Ci | AE7BJW 5WMD1 5825RN240ΦλάντζαΛειτουργεί με άμεσο καρύδι414.125 "7.5 "2.5 "€927.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VAL-MATIC 5804RN βύσμα βαλβίδας 4 ιντσών με παξιμάδι Ci