Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Προσαρμογέας σωλήνων PARKER 4-1 / 4 F5OG-SS 316 από ανοξείδωτο χάλυβα | AF9YLX 30WA52

PARKER 4-1/4 F5OG-SS Pipe Adapter 316 Inox

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9YLX Μοντέλο: 4-1/4 F5OG-SSCross Ref: 30WA52
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
€187.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας σωλήνων
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςSAE-ORB x FNPT
Εξάγωνο μέγεθος3 / 4 "
Μέγιστη. Πίεση6000 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού6000 psi
Αριθμός οπών2
Εκτός Dia.3 / 4 "
Μέγεθος σωλήνα7/16-20 x 1/4"
Θερμ. Εύρος30 βαθμοί έως 250 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7307290000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Πίεση ατμούΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER 4-1 / 8 F5OG-SS Προσαρμογέας σωλήνων 316 από ανοξείδωτο ατσάλι | AF9YLW 30WA51 4-1 / 8 F5OG-SS9 / 16 "6000 psi6000 psi9 / 16 "7/16-20 x 1/8"€133.25
PARKER 6-1 / 4 F5OG-SS Προσαρμογέας σωλήνων 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF9YLY 30WA53 6-1 / 4 F5OG-SS3 / 4 "6000 psi6000 psi3 / 4 "9/16-18 x 1/4"€121.13
PARKER 6-3 / 8 F5OG-SS Προσαρμογέας σωλήνων 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF9YXN 30WA54 6-3 / 8 F5OG-SS7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "3/4-16 x 1/4"€160.91
PARKER 8-1 / 4 F5OG-SS Προσαρμογέας σωλήνων 316 ανοξείδωτο ατσάλι AF9YXP 30WA55 8-1 / 4 F5OG-SS7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "9/16-18 x 3/8"€159.94
PARKER 8-3 / 8 F5OG-SS Προσαρμογέας σωλήνων 316 από ανοξείδωτο χάλυβα | AF9YXQ 30WA56 8-3 / 8 F5OG-SS7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "3/4-16 x 3/8"€125.49
PARKER 8-1 / 2 F5OG-SS Προσαρμογέας σωλήνων 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF9YXR 30WA57 8-1 / 2 F5OG-SS1.125 "6000 psi6000 psi1.125 "7/8-14 x 1/2"€238.93
PARKER 10-1 / 2 F5OG-SS Προσαρμογέας σωλήνων 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF9YXT 30WA58 10-1 / 2 F5OG-SS1.125 "6000 psi6000 psi1.125 "1-1/16-12 x 3/8"€215.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 4-1/4 F5OG-SS Pipe Adapter 316 Inox
€187.33 /μονάδα