Υδραυλικά φίλτρα αναρρόφησης δεξαμενής

Φίλτρα

APPROVED VENDOR -

Αναρρόφηση φίλτρου

ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A24W7212.62 "3.5 "€39.68
B24W7202.62 "3.11 "€35.04
C24W7222.62 "5.41 "€45.61
D24W7233.41 "6.88 "€58.73
E24W7243.41 "8.1 "€64.05

Υδραυλικά φίλτρα αναρρόφησης δεξαμενής

Τα φίλτρα αναρρόφησης υδραυλικών δεξαμενών έχουν σχεδιαστεί για να φιλτράρουν το υδραυλικό υγρό και να εμποδίζουν τους ρύπους ή τα συντρίμμια να εισχωρήσουν στη γραμμή εισόδου της αντλίας. Μειώνουν τη συσσώρευση μόλυνσης μέσα στις αντλίες, βελτιώνουν την απόδοση και παρατείνουν τη διάρκεια ζωής. Το πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι και το πλέγμα οθόνης 100 παρέχουν ονομαστική ροή 5 GPM και καθαρίζονται εύκολα. Ο άκαμπτος σχεδιασμός πλαισίου ενός τεμαχίου παρέχει δομική αντοχή. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα υδραυλικών φίλτρων αναρρόφησης δεξαμενών, που διατίθενται σε μήκη 3.11, 3.5, 5.41, 6.88 και 8.1 ιντσών σε Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;