Χρώμα: Μαύρο, ασημί , Τύπος καταστρώματος: Σχάρα Μπάρα Αλουμινίου , Υψος: 45 " , Μέθοδος προσαρμογής ύψους: Στρόφαλος χεριών , Υδραυλική ισχύς ανύψωσης: αντλία χέρι , Υλικό: Αλουμίνιο , Μέγιστη. Υψος: 62 " , Υλικό πλαισίου ράμπας: Αλουμίνιο Υλικό σχάρας ράμπας: Αλουμίνιο , Αλυσίδες ασφαλείας: Ναι , Μέγεθος ελαστικού: 18 " , Μπαρ ρυμούλκησης: Ναι , Χρήσιμο άκρο στήριξης χειλιών: 13.5 " , Διάμετρος τροχού: 18 " , Υλικό τροχού: Καλούπι σε καουτσούκ , Πλάτος τροχού: 5"
Μηχανισμός εργασίας
- Λειτουργούν μέσω ενός απλού υδραυλικού μηχανισμού.
- Αρχικά, ο χρήστης τοποθετεί τη ράμπα στην επιθυμητή θέση μεταξύ του εδάφους και του φορτηγού ή της αποβάθρας φόρτωσης.
- Στη συνέχεια, ενεργοποιείται το σύστημα υδραυλικής ανύψωσης της χειρός αντλίας, επιτρέποντας στον χρήστη να ανυψώσει ή να κατεβάσει τη ράμπα στο κατάλληλο ύψος.
- Αυτή η ρύθμιση εξασφαλίζει μια ομαλή και ομαλή μετάβαση μεταξύ του εδάφους και της πλατφόρμας φόρτωσης, προσφέροντας διαφορετικά ύψη αποβάθρας.
- Τα πλαϊνά κράσπεδα αλουμινίου και το χαλύβδινο πλέγμα λειτουργούν παράλληλα για να παρέχουν ασφάλεια και σταθερότητα κατά τις εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης, αποτρέποντας την απορροή και ενισχύοντας την πρόσφυση των εργαζομένων.
Χαρακτηριστικά
- Αυτές οι ράμπες διαθέτουν πλευρικά κράσπεδα αλουμινίου για την αποφυγή συμβάντων απορροής περονοφόρου φορτηγού κατά τη διάρκεια των εργασιών φόρτωσης και εκφόρτωσης.
- Είναι εξοπλισμένα με χείλος τύπου επικάλυψης και αλυσίδες ασφαλείας, εξασφαλίζοντας ασφαλή σύνδεση της ράμπας στο ρυμουλκούμενο για βελτιωμένη ασφάλεια και σταθερότητα.
- Αυτές οι ράμπες διαθέτουν χαλύβδινο πλέγμα, που επιτρέπει τη διέλευση του χιονιού, του πάγου και της βροχής, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους ολίσθησης και ενισχύοντας την πρόσφυση για τους εργαζόμενους.
- Είναι σχεδιασμένα με ένα βολικό σύστημα υδραυλικής ανύψωσης με αντλία χειρός, παρέχοντας ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε διάφορα σενάρια φόρτωσης.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποιες είναι οι προφυλάξεις ασφαλείας που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις ράμπες αυλής αλουμινίου;
- Βεβαιωθείτε ότι οι χειριστές είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι στα πρωτόκολλα λειτουργίας ράμπας και ασφάλειας.
- Τηρείτε τα όρια χωρητικότητας βάρους που καθορίζονται από τον κατασκευαστή για να αποφύγετε την υπερφόρτωση.
- Ασφαλίζετε πάντα τη ράμπα σε ρυμουλκούμενα ή αποβάθρες χρησιμοποιώντας αλυσίδες ασφαλείας και το χείλος τύπου επικάλυψης.
- Επαληθεύστε τη σταθερότητα και το επίπεδο του εδάφους κάτω από τη ράμπα πριν από τη χρήση.
- Να είστε προσεκτικοί σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, καθώς οι υγρές επιφάνειες μπορεί να είναι ολισθηρές.
- Πραγματοποιήστε μια ενδελεχή επιθεώρηση πριν από τη χρήση για σημάδια ζημιάς ή φθοράς.
- Αποφύγετε τις απότομες κινήσεις όταν οδηγείτε εξοπλισμό πάνω και έξω από τη ράμπα.
- Διατηρήστε καθαρά μονοπάτια για τους πεζούς και τον εξοπλισμό γύρω από την περιοχή της ράμπας.
- Καθιερώστε σαφή επικοινωνία μεταξύ χειριστών και προσωπικού εδάφους κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση.
- Αναπτύξτε και κοινοποιήστε διαδικασίες έκτακτης ανάγκης για ατυχήματα ή δυσλειτουργίες εξοπλισμού.
- Παρέχετε επαρκή φωτισμό σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού για να βελτιώσετε την ορατότητα.
Πώς μπορώ να διατηρήσω αυτές τις ράμπες αυλής αλουμινίου με σχάρα αλουμινίου;
- Πραγματοποιήστε επιθεωρήσεις ρουτίνας για να ελέγξετε για ζημιές και σφίξτε τους χαλαρούς συνδετήρες.
- Λιπάνετε τα κινούμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του υδραυλικού συστήματος.
- Διατηρήστε τη ράμπα και τη σχάρα καθαρά αφαιρώντας τα υπολείμματα και τη βρωμιά τακτικά.
- Επιθεωρήστε το υδραυλικό σύστημα για διαρροές και διατηρήστε τα επίπεδα υδραυλικού υγρού.
- Επαληθεύστε την κατάσταση των χαρακτηριστικών ασφαλείας και αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα εξαρτήματα αμέσως.
- Εξετάστε τη σχάρα αλουμινίου για διάβρωση και βεβαιωθείτε ότι παραμένει καλά στερεωμένη.
- Ελέγξτε τις συγκολλήσεις και τη δομική ακεραιότητα για σημάδια τάσης ή ζημιάς.
- Ακουμπήστε το πελεκημένο ή φθαρμένο χρώμα για να αποφύγετε τη σκουριά και σκεφτείτε τις προστατευτικές επιστρώσεις.
- Αποθηκεύστε τη ράμπα σε στεγνό, προστατευμένο χώρο όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για να την προστατεύσετε από τα στοιχεία.
- Περιοδικά, ζητήστε από έναν επαγγελματία να επιθεωρεί τη ράμπα για δομικά ζητήματα και θέματα ασφάλειας.
Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή αυτών των ράμπων αυλής αλουμινίου Vestil;
Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν τη χωρητικότητα βάρους, το μήκος ράμπας, το πλάτος, το εύρος ρύθμισης ύψους, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, την κινητικότητα, την εσωτερική / εξωτερική χρήση, την επιφάνεια του εδάφους και τη συχνότητα χρήσης.