μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
Αυτοί οι μύλοι πάγκου προσφέρουν έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τους χρήσιμους για τη διαμόρφωση, κατασκευή, λείανση και ακόνισμα εργαλείων κοπής, ξύλου, σμίλες, αυλάκια, μύτες εργαλείων, τρυπάνια, μύτες και φύλλα στη μηχανική, την ηλεκτρική, την αυτοκινητοβιομηχανία, την αεροδιαστημική και την κατασκευή βιομηχανίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για εφαρμογές λείανσης, αφαίρεσης γρεζιών, λοξοτομής και καθαρισμού.
Χαρακτηριστικά
Ντέιτον Μύλοι πάγκων
- Οι μύλοι πάγκου Dayton είναι εξοπλισμένοι με κινητήρες υψηλής ποιότητας για μακροχρόνιο κύκλο λειτουργίας και βαριά χρήση σε μέταλλα και κράματα άνθρακα.
- Αυτοί οι μύλοι παρέχουν εκτεταμένο διάκενο τροχού σε τροχό που επιτρέπει την εύκολη γείωση των μεγάλων αντικειμένων και διαθέτουν μεγάλα ρυθμιζόμενα εργαλεία που στηρίζονται για γωνιακή λείανση, καθώς και ασφαλή και αποτελεσματική κλίση.
- Οι μύλοι πάγκου Dayton είναι εξοπλισμένοι με σφραγισμένα ρουλεμάν και δυναμικά ισορροπημένους ρότορες για την ελαχιστοποίηση των κραδασμών για ομαλή λειτουργία.
- Διατίθενται επίσης με ρουλεμάν για χαμηλή περιστροφική τριβή και παρέχουν μέγιστη ταχύτητα τροχού 3450 σ.α.λ.
- Αυτοί οι μύλοι πάγκου παρέχουν περίπου 4 έως 7 φορές μεγαλύτερους κύκλους λειτουργίας υπό συνθήκες φόρτωσης και προσφέρουν 8 φορές μικρότερη ταχύτητα από τους περισσότερους συμβατικούς μύλους πάγκου.
- Ο μύλος πάγκου Dayton διαθέτει επίσης προστατευτικά σπινθήρα και ρυθμιζόμενα προστατευτικά ματιών ασφαλείας που συνδέονται με μπουλόνια τυφώνα για πρόσθετη ασφάλεια.
Φέρβι Μύλοι πάγκων
- Οι μύλοι πάγκου Fervi είναι βιομηχανικά ηλεκτρικά εργαλεία ιδανικά για αποκόλληση ή κοπή υλικών.
- Διατίθενται με τροχό λείανσης για την εκτέλεση χονδροειδούς λείανσης υλικών και βούρτσα για τον καθαρισμό των υπολειμμάτων στη συνέχεια.
- Αυτές οι μονάδες διαθέτουν βραχίονες για τη στήριξη τεμαχίων και οπές αναρρόφησης (τοποθετημένες στα πίσω μέρη του προφυλακτήρα), μαζί με 4 μπουλόνια, για ασφαλή και εύκολη εγκατάσταση σε πάγκο εργασίας.
Εργαλεία Jet Μύλοι πάγκων
- Οι βιομηχανικοί μύλοι πάγκου Jet Tools προσφέρουν μεταβλητή λείανση, με διαφανείς τροχούς λείανσης λεπτόκοκκου (60 grit) και χονδροειδείς (36 grit).
- Αυτοί οι μύλοι πάγκου διαθέτουν πλήρως κλειστά, προλιπαινόμενα ρουλεμάν και λαστιχένια βάση για να αποφεύγεται η κίνηση κατά τη δόνηση του μηχανήματος.
Παλμγκρέν Μύλοι πάγκων
- Η Palmgren προσφέρει βιομηχανικούς μύλους πάγκου για να παρέχουν αθόρυβη και ομαλή ισχύ για όλους τους σκοπούς καθαρισμού, λείανσης, λοξοτομής, αφαίρεσης γρεζιών και ακονίσματος.
- Διαθέτουν κινητήρες πυκνωτών βαρέως τύπου για την παροχή του επιπλέον ρεύματος που απαιτείται κατά τη διαδικασία εκκίνησης και τη λειτουργία υπό φορτίο.
- Αυτοί οι μύλοι έχουν εκτεταμένο διάκενο τροχού σε τροχό που επιτρέπει τη γείωση μεγάλων αντικειμένων με ασφάλεια και ευκολία.
- Οι δυναμικά ισορροπημένοι ρότορες και τα σφραγισμένα ρουλεμάν των μονάδων έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν τους κραδασμούς και να εξασφαλίζουν ομαλή λειτουργία.
- Διατίθενται με ένα μεγάλο ρυθμιζόμενο εργαλείο που στηρίζεται για ασφαλή γωνιακή λείανση και αποτελεσματική κλίση.
- Αυτοί οι μύλοι παρέχονται με ρυθμιζόμενα προστατευτικά ματιών ασφαλείας και προφυλακτήρες σπινθήρων που μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν με μπουλόνια τυφώνα για πρόσθετη ασφάλεια.
- Οι μύλοι πάγκου Palmgren διαθέτουν αποκλειστική βάση βάθρου δαπέδου και σύστημα συλλογής σκόνης μίας θυρίδας με επικαλυμμένο ατσάλινο σωλήνα (σε μοντέλα όπως π.χ. Σειρά Powergrind XP μύλοι).
Δυτικός Μύλοι πάγκων
- Οι μύλοι πάγκου προς τα δυτικά έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές γενικής χρήσης που απαιτούν περιστροφή σε υψηλές ταχύτητες για να δημιουργήσουν γυαλισμένο φινίρισμα του τεμαχίου εργασίας.
- Έχουν ενσωματωμένους προβολείς εργασίας LED για λεπτομερή προβολή των έργων και παρέχονται με μεσαίους & χονδρούς τροχούς (36 & 60 grit, αντίστοιχα) από οξείδιο αλουμινίου για εξαιρετικά αποτελέσματα λείανσης.
- Διαθέτουν ρυθμιζόμενα στηρίγματα εργαλείων και ασπίδες ματιών για την ασφαλή λειτουργία.
- Δυτικός Μύλοι πάγκου 1KEL8 διαθέτουν εύκαμπτο φως εργασίας LED με ανεξάρτητο διακόπτη On/Off.
Μηχανισμός εργασίας
Οι μύλοι πάγκου διαθέτουν έναν ηλεκτροκινητήρα που παρέχει περιστροφική ισχύ στον τροχό λείανσης με τη βοήθεια τροχαλίας και ιμάντα. Έτσι, όταν ξεκινά ο ηλεκτροκινητήρας, ο κινητήρας περιστρέφεται με μια ορισμένη ταχύτητα με τη βοήθεια μιας τροχαλίας κώνου και ιμάντα V. Κατά συνέπεια, αρχίζουν να περιστρέφονται και οι τροχοί λείανσης και έτσι εκτελείται η λειτουργία λείανσης.
Αυτοί οι σταθεροί μύλοι τοποθετούνται σε έναν πάγκο εργασίας και ο χειριστής χρησιμοποιεί και τα δύο χέρια για να κρατήσει το κομμάτι στον περιστρεφόμενο ιμάντα ή τον τροχό για λόγους εξομάλυνσης ή διαμόρφωσης. Όσο πιο χοντρό είναι το επίπεδο άμμου των τροχών / ιμάντων, τόσο περισσότερο υλικό θα αφαιρέσει και όσο πιο λεπτό είναι το επίπεδο άμμου, τόσο πιο λείο θα είναι το φινίρισμα στο τεμάχιο εργασίας.
Συχνές Ερωτήσεις
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν μύλο πάγκου χωρίς προφυλακτήρα;
Τα προστατευτικά τροχών εκτρέπουν τους σπινθήρες και τα συντρίμμια μακριά από τους χρήστες και τους προστατεύουν και τους προστατεύουν από τροχούς λείανσης και λειαντικά κοπτικά, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά σε περίπτωση αστοχίας ή φυγής.
Οι μύλοι πάγκου πρέπει να βιδωθούν;
Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μύλοι έχουν προστατευτικά στη θέση τους και βεβαιωθείτε ότι ο μύλος έχει εγκατασταθεί στο δάπεδο / στην επιφάνεια εάν το βάθρο σχεδιάστηκε για να βιδωθεί πάνω του. Ωστόσο, εάν δεν υπάρχουν οπές μπουλονιών, τότε το μπουλόνι δεν είναι υποχρεωτικό.
Πώς επιλέγω τροχό λείανσης;
Κατά την επιλογή ενός τροχού λείανσης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ιπποδύναμη της μηχανής λείανσης. Εάν η ιπποδύναμη είναι μικρότερη από τη διάμετρο του τροχού, συνιστάται ένας τροχός πιο μαλακής ποιότητας και εάν η ιπποδύναμη είναι μεγαλύτερη από τη διάμετρο του τροχού, τότε επιλέξτε έναν τροχό σκληρότερης ποιότητας.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν μύλο πάγκου για να ακονίσετε τα μαχαίρια;
Μύλοι πάγκου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το ακόνισμα ενός μαχαιριού. Αυτά τα εργαλεία έχουν έναν περιστρεφόμενο τροχό υψηλής ταχύτητας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κοπή πλαστικών, μεταλλικών και ξύλινων υλικών.
Μπορώ να χρησιμοποιήσω έναν μύλο πάγκου για να ακονίσω τις σμίλες;
Ναι, μπορείτε να ακονίσετε τις σμίλες σας σε έναν μύλο πάγκου. Οι μύλοι πάγκου σας θα πρέπει να έχουν αρκετή ισχύ και τον τέλειο τύπο πέτρας. Το πιο σημαντικό, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τεχνικές για να διατηρείτε τη σωστή λοξότμηση, αποτρέποντας ταυτόχρονα την υπερθέρμανση του χάλυβα στο εργαλείο σας, η οποία μπορεί να προκαλέσει μαλάκωμα της κοπτικής άκρης.
Γιατί τοποθετείται μια ασπίδα ματιών σε έναν μύλο πάγκου;
Πολλοί μύλοι πάγκου διαθέτουν ενσωματωμένη ασπίδα ματιών που θα προστατεύει αποτελεσματικά τα μάτια του χειριστή από τραυματισμούς από κομμάτια μετάλλου και ιπτάμενα λειαντικά σωματίδια.
Γιατί οι μύλοι πάγκου έχουν 2 τροχούς;
Οι μύλοι πάγκου είναι εξοπλισμένοι με δύο τροχούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλές εφαρμογές. Ο πρώτος τροχός έχει σχεδιαστεί κυρίως για ακριβές ακόνισμα, ενώ ο άλλος τροχός είναι ιδανικός για τραχύ σχήμα. Αυτοί οι τροχοί μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν για διαφορετικές διαμορφώσεις τροχών ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.