VESTIL AY-169336-L Yard Ramp, 16000 Lb. Χωρητικότητα, 95 ίντσες πλάτος x 432 ίντσες μήκος, αλουμίνιο

Στοιχείο: AG7MFM Μοντέλο: AY-169336-L
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€41,605.64 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή ράμπα αυλής
Χωρητικότητα16000 lbs.
ΧρώμαΜαύρο, ασημί
Curb Ύψος (In.)4"
Τύπος καταστρώματοςΣχάρα Μπάρα Αλουμινίου
Βάθος432 "
Απόσταση ανάμεσα στα κράσπεδα87 "
Ύψος45 "
Μέθοδος ρύθμισης ύψουςΣτρόφαλος χεριών
Υδραυλική ισχύς ανύψωσηςαντλία χέρι
Μήκος432 "
Χαμηλό ύψος45 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Υψος62 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος45 "
Συνολικό μήκος36 πόδια.
Υψωμένο ύψος62 "
Υλικό πλαισίου ράμπαςΑλουμίνιο
Υλικό σχάρας ράμπαςΑλουμίνιο
Αλυσίδες ασφαλείαςΝαι
Μέγεθος ελαστικών18 "
Πάχος ελαστικών5"
Μπαρ ρυμούλκησηςΝαι
Χρήσιμο άκρο στήριξης χειλιών13.5 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος87 "
Τροχός Dia.18 "
Υλικό τροχούΚαλούπι σε καουτσούκ
Πλάτος τροχού5"
Πλάτος95 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1645.65
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)1097.28
Πλάτος πλοίου (cm)241.3
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΑπόσταση ανάμεσα στα κράσπεδαΣυνολικό μήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL AY-167230 Yard Ramp, 16000 Lb. Χωρητικότητα, 74 ίντσες πλάτος x 360 ίντσες μήκος, αλουμίνιο | AG7MFG AY-16723016000 lbs.360 "66 "30 πόδια.74 "€23,866.84
RFQ
VESTIL AY-167236-L Yard Ramp, 16000 Lb. Χωρητικότητα, 74 ίντσες πλάτος x 432 ίντσες μήκος, αλουμίνιο | AG7MFH AY-167236-Λ16000 lbs.432 "66 "36 πόδια.74 "€28,656.20
RFQ
VESTIL AY-168430 Yard Ramp, 16000 Lb. Χωρητικότητα, 86 ίντσες πλάτος x 360 ίντσες μήκος, αλουμίνιο | AG7MFJ AY-16843016000 lbs.360 "78 "30 πόδια.86 "€26,003.12
RFQ
VESTIL AY-168436-L Yard Ramp, 16000 Lb. Χωρητικότητα, 86 ίντσες πλάτος x 432 ίντσες μήκος, αλουμίνιο | AG7MFK AY-168436-Λ16000 lbs.432 "78 "36 πόδια.86 "€31,405.29
RFQ
VESTIL AY-169330 Yard Ramp, 16000 Lb. Χωρητικότητα, 95 ίντσες πλάτος x 360 ίντσες μήκος, αλουμίνιο | AG7MFL AY-16933016000 lbs.360 "87 "30 πόδια.95 "€29,157.37
RFQ
VESTIL AY-207230 Yard Ramp, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 74 ίντσες πλάτος x 360 ίντσες μήκος, αλουμίνιο | AG7MFN AY-20723020000 lbs.360 "66 "30 πόδια.74 "€25,710.97
RFQ
VESTIL AY-207236-L Yard Ramp, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 74 ίντσες πλάτος x 432 ίντσες μήκος, αλουμίνιο | AG7MFP AY-207236-Λ20000 lbs.432 "66 "36 πόδια.74 "€29,997.95
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AY-169336-L Yard Ramp, 16000 Lb. Χωρητικότητα, 95 ίντσες πλάτος x 432 ίντσες μήκος, αλουμίνιο
€41,605.64 /μονάδα