Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 07R418AC Ρυθμιστής αέρα 3/4 ίντσες Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGX 21U829

PARKER 07R418AC Ρυθμιστής αέρα 3/4 ίντσας Npt 90 Cfm 250 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KGX Μοντέλο: 07R418ACCross Ref: 21U829

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€282.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής αέρα
Κουμπί ρύθμισηςΧωρίς άνοδο
Εύρος ρύθμισης0 έως 125 psi
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Λιμάνι Gauge1 / 4 "NPT
Μέγιστη. Ροή90 cfm
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.175 βαθμοί F
συνολικό ύψος6.4 "
Συνολικό μήκος3.25 "
συνολικό πλάτος3.24 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "NPT
Σχεδιασμός βαλβίδωνισορροπημένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1025
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)34.04
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8481100060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Γενικός βιομηχανικός ρυθμιστής με δευτερεύον Aspiration Plus ισορροπημένο ποπ για παροχή γρήγορου ρυθμού απόκρισης και ακριβούς ρύθμισης πίεσης
    • Κυλιόμενο διάφραγμα για παρατεταμένη διάρκεια ζωής και δύο θύρες μετρητή υψηλής ροής 1/4 ιντσών που λειτουργούν ως πρόσθετες πρίζες
    • Αφαιρούμενο μη ανυψωτικό κουμπί για τοποθέτηση σε πάνελ και αντοχή στην παραβίαση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
Ρυθμιστής αέρα PARKER 06R118AC, Τύπος ανακούφισης, Θύρες με μετρητή 1/4 ίντσας | AB6KGB 21U810 06R118AC1 / 4 "NPTΑλουμίνιο53 cfm250 psi175 βαθμοί F6.08 "2.740 "2.84 "€174.31
PARKER 06R218AC Ρυθμιστής αέρα 3/8 ίντσες Npt 60 Cfm 250 Psi | AB6KGC 21U811 06R218AC3 / 8 "NPTΑλουμίνιο60 cfm250 psi175 βαθμοί F6.08 "2.740 "2.84 "€197.15
PARKER 06R318AC Ρυθμιστής αέρα 1/2 ίντσας Npt 75 Cfm 250 Psi | AB6KGD 21U812 06R318AC1 / 2 "NPTΑλουμίνιο75 cfm250 psi175 βαθμοί F6.08 "2.740 "2.84 "€198.71
PARKER 07R318AC Ρυθμιστής αέρα 1/2 ίντσας Npt 90 Cfm 250 Psi | AB6KGW 21U828 07R318AC1 / 2 "NPTΑλουμίνιο90 cfm250 psi175 βαθμοί F6.4 "3.25 "3.24 "€282.75
PARKER R119-04CG Ρυθμιστής αέρα 1/2 ίντσας Npt 150 Cfm 300 Psi | AB6KHG 21U840 R119-04CG1 / 2 "NPTΑλουμίνιο150 cfm300 psi125 βαθμοί F6.76 "3.56 "3.56 "€295.23
PARKER R119-06CG / M2 Ρυθμιστής αέρα 3/4 ίντσες Npt 300 Cfm 300 Psi | AB6KHH 21U841 R119-06CG / Μ23 / 4 "NPTΑλουμίνιο300 cfm300 psi125 βαθμοί F10.02 "4.69 "4.69 "€439.24
PARKER R119-08CG / M2 Ρυθμιστής αέρα 1 ίντσας Npt 400 Cfm 300 Psi | AB6KHJ 21U842 R119-08CG / Μ21 "NPTΑλουμίνιο400 cfm300 psi125 βαθμοί F10.02 "4.69 "4.69 "€447.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 07R418AC Ρυθμιστής αέρα 3/4 ίντσας Npt 90 Cfm 250 Psi
€282.50 /μονάδα