Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κλειδί σταθερού κλειδιού AMPCO METAL 7412 1-3/4 - 2 ίντσες | AF7MBK 21XX09

AMPCO METAL 7412 Κλειδί σταθερού κλειδιού 1-3/4 - 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7MBK Μοντέλο: 7412Σταυρός Κωδ: 21XX09
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
€150.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθερό κλειδί με κλειδί
Χωρητικότητα1-3 / 4 έως 2 "
φινίρισμαΧωρίς σπινθήρα, μη μαγνητικά, ανθεκτικά στη διάβρωση
Βάθος γάντζου1 / 8 "
Πάχος γάντζου5 / 16 "
Μήκος8"
ΥλικόΝικέλιο αλουμίνιο
Συνολικό μήκος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1935
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8204110060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
AMPCO METAL 7408 Κλειδί σταθερού κλειδιού 1-5/16 έως 1-7/16 In | AB6LNV 21XX07 74081-5/16 to 1-7/16"6.75 "6.75 "€143.82
Κλειδί σταθερού κλειδιού AMPCO METAL 7424 4-5/16 - 4-9/16 ίντσες | AF7MBA 21XW98 74244-5/16 to 4-9/16"15.25 "13.25 "€317.30
Κλειδί σταθερού κλειδιού AMPCO METAL 7426 4-11/16 - 5-1/8 ίντσας | AF7MBB 21XW99 74264-11/16 to 5-1/8"13.25 "13.25 "€290.35
Κλειδί σταθερού κλειδιού AMPCO METAL 7400 15/32 - 9/16 ίντσες | AF7MBC 21XX01 740015/32 έως 9/16 "4.25 "4.25 "€81.45
Κλειδί σταθερού κλειδιού AMPCO METAL 7428 5-5/16 - 5-3/4 ίντσες | AF7MBD 21XX02 74285-5/16 to 5-3/4"15.25 "15.25 "€415.35
Κλειδί σταθερού κλειδιού AMPCO METAL 7430 6-1/8 - 6-1/2 ίντσας | AF7MBE 21XX03 74306-1/8 to 6-1/2"15.25 "15.25 "€418.94
Κλειδί σταθερού κλειδιού AMPCO METAL 7402 5/8 - 13/16 ίντσες | AF7MBF 21XX04 74025/8 έως 13/16 "4.25 "4.25 "€91.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL 7412 Κλειδί σταθερού κλειδιού 1-3/4 - 2 ιντσών
€150.44 /μονάδα