Πλαίσια συγκράτησης φίλτρου

Φίλτρα

AIR HANDLER -

Κορνίζες φίλτρου φίλτρου αέρα HEPA

ΣτυλΜοντέλοΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A20ΗΝ743"24-5/8x24-5/8x324.625 "24.625 "€736.50
B20ΗΝ7627 "27-5/16x26x2727 5 / 16 "26 "€2,636.66
RFQ
ΣτυλΜοντέλοΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5W0751"20x25x120 "25 "€38.09
A5W0731"24x24x124 "24 "€38.38
A6B7301"10x10x110 "10 "€26.30
A5W0771"18x24x118 "24 "€35.14
A6B7131"20x24x120 "24 "€38.44
A5W0801"16x20x116 "20 "€33.97
A5W0781"18x18x118 "18 "€33.56
A5W0791"16x25x116 "25 "€34.70
A6B7231"-14 "25 "€35.65
A6B7181"16x24x116 "24 "€33.82
A6B7271"12x20x112 "20 "€31.93
A5W0831"-25 "25 "€44.74
A6B7291"10x20x110 "20 "€26.84
A5W0761"20x20x120 "20 "€35.69
A6B7251"14x20x114 "20 "€30.82
A6B7191"-16 "16 "€30.82
A6B7161"18x20x118 "20 "€32.62
A6B7211"15x20x115 "20 "€32.96
A6B7141"18x25x118 "25 "€34.72
A5W0811"12x24x112 "24 "€31.28
A5W0741"-22 "22 "€38.50
A5W0821"12x12x112 "12 "€27.29
A6B7202"-15 "20 "€37.87
A6B7112"24x24x224 "24 "€46.20
A6B7242"14x20x214 "20 "€35.03

Πλαίσια συγκράτησης φίλτρου

Τα πλαίσια συγκράτησης μαξιλαριών φίλτρου αέρα χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των μαξιλαριών φίλτρου σε συστήματα HVAC και για να τα κρατούν οργανωμένα. Διαθέτουν γαλβανισμένη ή ανοξείδωτη κατασκευή για τη μείωση των αντιδράσεων οξείδωσης σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Αυτά τα εύκολα στην αντικατάσταση πλαίσια είναι ικανά να διατηρήσουν την απόδοση του φίλτρου αέρα εξαλείφοντας την ανάγκη για φίλτρα μιας χρήσης. Air Handler πλαίσια συγκράτησης φίλτρου (16 x 25 x 1 ίντσα) είναι μόνιμα πλαίσια που παρέχουν σταθερότητα και έχουν γαλβανισμένο φινίρισμα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;