Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 6B721 Πλαίσιο συγκράτησης Pad 20 x 1 x 15 ίντσες | AE7XNP

AIR HANDLER Πλαίσιο συγκράτησης 6B721 Pad 20 x 1 x 15 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7XNP Μοντέλο: 6B721

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.96 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαίσιο συγκράτησης μαξιλαριού
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Ονομαστικό βάθος1"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου15x20x1
Ονομαστικό ύψος15 "
Ονομαστικό πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)52.83
Μήκος πλοίου (cm)40.89
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 5W069 Πλαίσιο συγκράτησης μαξιλαριού 25 x 2 x 20 ίντσες | AE6YVH 5W0692"20x25x220 "25 "€42.50
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 5W070 Πλαίσιο συγκράτησης 20 x 2 x 20 ίντσες | AE6YVJ 5W0702"20x20x220 "20 "€40.79
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 5W071 Πλαίσιο συγκράτησης Pad 25 x 2 x 16 ίντσες | AE6YVK 5W0712"16x25x216 "25 "€33.31
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 5W072 Πλαίσιο συγκράτησης Pad 20 x 2 x 16 ίντσες | AE6YVL 5W0722"16x20x216 "20 "€39.10
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 5W073 Πλαίσιο συγκράτησης Pad 24 x 1 x 24 ίντσες | AE6YVM 5W0731"24x24x124 "24 "€38.38
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 5W074 Πλαίσιο συγκράτησης μαξιλαριού 22 x 1 x 22 ίντσες | AE6YVN 5W0741"-22 "22 "€38.50
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 5W075 Πλαίσιο συγκράτησης 25 x 1 x 20 ίντσες | AE6YVP 5W0751"20x25x120 "25 "€38.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER Πλαίσιο συγκράτησης 6B721 Pad 20 x 1 x 15 ίντσες
€32.96 /μονάδα