ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 6B711 Πλαίσιο συγκράτησης Pad 24 x 2 x 24 ίντσες AE7XND

AIR HANDLER Πλαίσιο συγκράτησης 6B711 Pad 24 x 2 x 24 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7XND Μοντέλο: 6B711

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€46.20 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαίσιο συγκράτησης μαξιλαριού
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Ονομαστικό βάθος2"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου24x24x2
Ονομαστικό ύψος24 "
Ονομαστικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.692
Ύψος πλοίου (cm)61.47
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 5W069 Πλαίσιο συγκράτησης μαξιλαριού 25 x 2 x 20 ίντσες | AE6YVH 5W0692"20x25x220 "25 "€42.50
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 5W070 Πλαίσιο συγκράτησης 20 x 2 x 20 ίντσες | AE6YVJ 5W0702"20x20x220 "20 "€40.79
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 5W071 Πλαίσιο συγκράτησης Pad 25 x 2 x 16 ίντσες | AE6YVK 5W0712"16x25x216 "25 "€33.31
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 5W072 Πλαίσιο συγκράτησης Pad 20 x 2 x 16 ίντσες | AE6YVL 5W0722"16x20x216 "20 "€39.10
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 5W073 Πλαίσιο συγκράτησης Pad 24 x 1 x 24 ίντσες | AE6YVM 5W0731"24x24x124 "24 "€38.38
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 5W074 Πλαίσιο συγκράτησης μαξιλαριού 22 x 1 x 22 ίντσες | AE6YVN 5W0741"-22 "22 "€38.50
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 5W075 Πλαίσιο συγκράτησης 25 x 1 x 20 ίντσες | AE6YVP 5W0751"20x25x120 "25 "€38.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER Πλαίσιο συγκράτησης 6B711 Pad 24 x 2 x 24 ίντσες
€46.20 /μονάδα