MERSEN FERRAZ Ασφαλειοθήκες Class T 600V


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 600V
ΣτυλΜοντέλοΥλικό σώματοςCurrent RatingΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Αξιολόγηση ασφαλειώνΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
60315T
GFPC30A1.56 "3.13 "30AΑθροιστής0.88 "-
RFQ
A
60616T
GFPC60A2.2 "3.9 "60A1 Πόλο1.62 "-
RFQ
A
60358T
GFPC30A1.56 "3.13 "30A3 Πόλο2.75 "-
RFQ
A
60317T
GFPC30A1.56 "3.13 "30A2 Πόλο1.84 "-
RFQ
A
60325T
GFPC30A1.56 "3.13 "30AΑθροιστής0.88 "-
RFQ
A
60356T
GFPC30A1.56 "3.13 "30A1 Πόλο0.97 "-
RFQ
A
60357T
GFPC30A1.56 "3.13 "30A2 Πόλο1.84 "-
RFQ
A
60605T
GFPC60A2.2 "3.9 "60AΑθροιστής1.49 "-
RFQ
A
60608T
GFPC60A2.2 "3.9 "60A3 Πόλο4.6 "€93.93
A
60618T
GFPC60A2.2 "3.9 "60A3 Πόλο4.6 "-
RFQ
B
60306T
GFPC30A1.56 "3.13 "30A1 Πόλο0.97 "€26.83
A
60655T
GFPC60A2.2 "3.9 "60AΑθροιστής1.49 "-
RFQ
A
60656T
GFPC60A2.2 "3.9 "60A1 Πόλο1.62 "-
RFQ
A
60657T
GFPC60A2.2 "3.9 "60A2 Πόλο3.11 "-
RFQ
C
60658T
GFPC60A2.2 "3.9 "60A3 Πόλο4.6 "-
RFQ
A
60316T
GFPC30A1.56 "3.13 "30A1 Πόλο0.97 "-
RFQ
A
60318T
GFPC30A1.56 "3.13 "30A32.75 "-
RFQ
D
60606T
GFPC60A2.2 "3.9 "60A1 Πόλο1.62 "€23.55
A
60355T
GFPC30A1.56 "3.13 "30AΑθροιστής0.88 "-
RFQ
A
60308T
GFPC30A1.56 "3.13 "30A32.75 "€58.56
E
60307T
GFPC30A1.56 "3.13 "30A2 Πόλο1.84 "€42.12
A
60617T
GFPC60A2.2 "3.9 "60A2 Πόλο3.11 "-
RFQ
A
60615T
GFPC60A2.2 "3.9 "60AΑθροιστής1.49 "-
RFQ
F
60607T
GFPC60A2.2 "3.9 "60A2 Πόλο3.11 "€47.29
A
60328T
GFPC30A1.56 "3.13 "30A3 Πόλο2.75 "-
RFQ
A
60327T
GFPC30A1.56 "3.13 "30A2 Πόλο1.84 "-
RFQ
A
60326T
GFPC30A1.56 "3.13 "30A1 Πόλο0.97 "-
RFQ
A
60305T
GFPC30A1.56 "3.13 "30AΑθροιστής0.88 "-
RFQ
A
64031T
Φαινολική400A2.99 "6"400A1 Πόλο2.25 "-
RFQ
A
62033T
Φαινολική200A2.5 "6"200A3 Πόλο6"-
RFQ
A
62051T
Φαινολική200A2.5 "6"200A1 Πόλο2.25 "-
RFQ
A
62053T
Φαινολική200A2.5 "6"200A3 Πόλο6"-
RFQ
A
61051T
Φαινολική100A1.95 "4.78 "100A1 Πόλο1.5 "-
RFQ
G
61033T
Φαινολική100A1.95 "4.78 "100A3 Πόλο4.38 "€182.29
A
66031T
Φαινολική600A3.09 "6.5 "600A1 Πόλο3"-
RFQ
A
64051T
Φαινολική400A2.99 "6"400A1 Πόλο2.25 "-
RFQ
A
66051T
Φαινολική600A3.09 "6.5 "600A1 Πόλο3"-
RFQ
H
61053T
Φαινολική100A1.95 "4.78 "100A3 Πόλο4.38 "-
RFQ
I
61031T
Φαινολική100A1.95 "4.78 "100A1 Πόλο1.5 "€127.67
J
61032T
Φαινολική100A1.95 "4.78 "100A2 Πόλο3"€221.89
K
62031T
Φαινολική200A2.5 "6"200A1 Πόλο2.25 "€144.34
A
61052T
Φαινολική100A1.95 "4.78 "100A2 Πόλο3"-
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;