Πριόνια σκελετού και κοπής

Φίλτρα

SKIL -

Κυκλικό πριόνι

ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΧωρίς φορτίο RPMΜήκος εργαλείουΒάρος εργαλείουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5080-0112.0530010.5 "11.2 λίβρες€110.80
B5180-0113.0460011.375 "9.6 λίβρες€99.13
C5280-0115.0530014 "10.1 λίβρες€117.27
SKIL -

Worm Drive Κυκλικά πριόνια

Τα κυκλικά πριόνια Skilsaw worm drive προσφέρουν ανώτερη απόδοση κοπής, κατάλληλη για εφαρμογές όπως καταστρώματα, πλαισιώσεις και πλαισιώσεις. Είναι εξοπλισμένα με μέγιστη λοξότμηση 53 μοιρών που επιτρέπει στον χρήστη να κόψει σε διαφορετικά μοτίβα. Διαθέτουν μοτέρ 15 Α, προσφέροντας ανώτερη δύναμη για να σχίζετε περισσότερο ξύλο σε λιγότερο χρόνο. Αυτά τα κυκλικά πριόνια διαθέτουν ελαφριά κατασκευή μαγνησίου που μειώνει την κούραση του χρήστη και βελτιώνει την αποδοτικότητα της εργασίας. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα κυκλικών πριονιών κίνησης σκουληκιών, διαθέσιμο σε επιλογές βάρους εργαλείου 20, 14.2, 11.5 και 16.5 lb.

ΣτυλΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςΜέγεθος κληματαριάςBlade Dia.Χωρίς φορτίο RPMΑριθμός αγωγώνΜήκος εργαλείουΒάρος εργαλείουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASPT78W-0112013.0Διαμάντι8.25 "43003 αγωγός18.5 "18.5 λίβρες€389.22
BSPT77W-72120 VAC15.0Σε σχήμα διαμαντιού7.25 "5300319.5 "14.2 λίβρες-
RFQ
CSPT77WML-72120 VAC15.0Σε σχήμα διαμαντιού7.25 "5300319.5 "11.5 λίβρες€342.81
DSPT70WM-22120 VAC15.0Διαμάντι10.25 "4600220 25 / 64 "16.5 λίβρες€551.29
MILWAUKEE -

Δισκοπρίονα

ΣτυλΜοντέλοΜήκος εργαλείουΕνισχυτέςBlade Dia.Βάρος εργαλείουΤάσηΤύπος φρένουκαλώδιο ΜήκοςΤύπος λαβήςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A6390-2113 11 / 16 "15.07.25 "10.4 λίβρες120AC / DCΚανένας9ft.Tilt Lok (TM)€255.02
B2732-21HD13.75 "12.07.25 "12.4 λίβρες18 VACΗλεκτρικό-Μαλακή λαβή€715.31
C6470-2117.5 "15.010.25 "17.8 λίβρες120Ηλεκτρικό12ft.μίσθωση€586.87
D2830-2018-7 / 8 "-7 1 / 4 "-18 VDC---€418.11
SKIL -

Δισκοπρίονο, Διάμετρος λεπίδας 7 1/4 ιντσών, ρεύμα 15 A, Μέγιστο 2 ίντσες. Βάθος κοπής, με καλώδιο

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
SPT77W-01CN2TPQ€326.80
MILWAUKEE -

Κυκλικό πριόνι κοπής μετάλλων 8 ιντσών Λεπίδα 3700 σ.α.λ.

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
6370-21AD2XZZ€563.71

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;