Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL 7408 Κλειδί σταθερού κλειδιού 1-5/16 έως 1-7/16 In | AB6LNV 21XX07

AMPCO METAL 7408 Κλειδί σταθερού κλειδιού 1-5/16 έως 1-7/16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6LNV Μοντέλο: 7408Σταυρός Κωδ: 21XX07
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
€143.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθερό κλειδί με κλειδί
Χωρητικότητα1-5/16 to 1-7/16"
φινίρισμαΧωρίς σπινθήρα, μη μαγνητικά, ανθεκτικά στη διάβρωση
Βάθος γάντζου1 / 8 "
Πάχος γάντζου5 / 16 "
Μήκος6.75 "
ΥλικόΝικέλιο αλουμίνιο
Συνολικό μήκος6.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8204110060
Χώρα ΠροέλευσηςPL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
Κλειδί σταθερού κλειδιού AMPCO METAL 7424 4-5/16 - 4-9/16 ίντσες | AF7MBA 21XW98 74244-5/16 to 4-9/16"15.25 "13.25 "€317.30
Κλειδί σταθερού κλειδιού AMPCO METAL 7426 4-11/16 - 5-1/8 ίντσας | AF7MBB 21XW99 74264-11/16 to 5-1/8"13.25 "13.25 "€290.35
Κλειδί σταθερού κλειδιού AMPCO METAL 7400 15/32 - 9/16 ίντσες | AF7MBC 21XX01 740015/32 έως 9/16 "4.25 "4.25 "€81.45
Κλειδί σταθερού κλειδιού AMPCO METAL 7428 5-5/16 - 5-3/4 ίντσες | AF7MBD 21XX02 74285-5/16 to 5-3/4"15.25 "15.25 "€415.35
Κλειδί σταθερού κλειδιού AMPCO METAL 7430 6-1/8 - 6-1/2 ίντσας | AF7MBE 21XX03 74306-1/8 to 6-1/2"15.25 "15.25 "€418.94
Κλειδί σταθερού κλειδιού AMPCO METAL 7402 5/8 - 13/16 ίντσες | AF7MBF 21XX04 74025/8 έως 13/16 "4.25 "4.25 "€91.15
Κλειδί σταθερού κλειδιού AMPCO METAL 7404 31/32 - 1-1/8 ίντσας | AF7MBG 21XX05 740431/32 to 1-1/8"5.25 "5.25 "€103.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL 7408 Κλειδί σταθερού κλειδιού 1-5/16 έως 1-7/16 In
€143.82 /μονάδα