Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FACOM FA-115A.50 Ρυθμιζόμενο γάντζο κλειδί με γάντζο 10 έως 50 mm καπάκι | AC6YWT 36T994

FACOM FA-115A.50 Ρυθμιζόμενο κλειδί με γάντζο 10 έως 50 mm Καπάκι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6YWT Μοντέλο: FA-115A.50Σταυρός: 36T994

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€199.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενο κλειδί με γάντζο
Χωρητικότητα10 στο 50 mm
φινίρισμαChrome
Βάθος γάντζου4mm
Πάχος γάντζου7.5mm
Μήκος215mm
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος215mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8204120000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
FACOM FA-119.3/4 Ρυθμιζόμενο κλειδί γάντζου κλειδί 220 έως 324mm Χωρητικότητα | AC6YWR 36T992 FA-119.3 / 4220 στο 324 mm650mm650mm€828.87
FACOM FA-115A.100 Ρυθμιζόμενο κλειδί με γάντζο κλειδί 20 έως 100 mm Χωρητικότητα AC6YWU 36T995 FA-115A.10020 στο 100 mm360mm360mm€282.08
FACOM FA-115A.200 Ρυθμιζόμενο γαλλικό κλειδί γάντζου με χωρητικότητα 30 έως 200 mm AC6YWV 36T996 FA-115A.20030 στο 200 mm550mm550mm€519.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FACOM FA-115A.50 Ρυθμιζόμενο κλειδί με γάντζο 10 έως 50 mm Καπάκι
€199.93 /μονάδα