Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 5RDZ3 Γαλλικό κλειδί με σταθερό πείρο 1/8 x 1/8 2 In | AE6ELY

WESTWARD 5RDZ3 Κλειδί με σταθερό pin 1/8 x 1/8 2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ELY Μοντέλο: 5RDZ3
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
€45.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθερό κλειδί με κλειδί
Χωρητικότητα3/4 έως 2 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος6.375 "
ΥλικόCR-V Χάλυβας
Συνολικό μήκος6.375 "
Pin Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιτσών1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.126
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8204110060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΣυνολικό μήκοςPin Dia.Μήκος καρφιτσώνΤιμή
WESTWARD 5RDZ4 Γαλλικό κλειδί με κλειδί 3/16 x 3/16 3 In | AE6ELZ 5RDZ41-1 / 4 έως 3 "8 1 / 16 "8 1 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "€51.19
WESTWARD 5RDZ5 Γαλλικό κλειδί κλειδιού με καρφίτσα 1/4 x 1/4 3 In | AE6EMA 5RDZ51-1 / 4 έως 3 "8 1 / 16 "8 1 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€52.08
WESTWARD 5RDZ6 Γαλλικό κλειδί κλειδιού με καρφίτσα 1/4 x 1/4 4-3 / 4in | AE6EMB 5RDZ62 έως 4-3 / 4 "11.25 "11.25 "1 / 4 "1 / 4 "€63.38
WESTWARD 5RDZ7 Κλειδί κλειδιού με καρφίτσα 3/8 x 3/8 6-1 / 4in | AE6EMC 5RDZ74-1/2 to 6-1/4"12.25 "12.25 "3 / 8 "3 / 8 "€79.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 5RDZ3 Κλειδί με σταθερό pin 1/8 x 1/8 2 In
€45.01 /μονάδα