LINCOLN Αντλίες λίπους


Οι αντλίες λίπους Lincoln είναι χειροκίνητοι διανομείς λιπαντικών με γρανάζια ή αντλίες γράσου που μεταφέρουν ή διανέμουν γράσο / λιπαντικά υψηλού ιξώδους από τύμπανα, δοχεία ή αυτόνομα ρεζερβουάρ. Προσφέρουν λίπανση σε κινούμενα μέρη όπως ρουλεμάν, πλήμνες και εξαρτήματα για διατήρηση ανώτερης απόδοσης...αντέχουν κάτω από τεράστια πίεση ή θερμοκρασία ενώ τα προστατεύει από τακτική φθορά. Αυτές οι χειροκίνητες αντλίες διαθέτουν εύκαμπτο σωλήνα παροχής για πρόσβαση σε δυσπρόσιτες περιοχές.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΕισαγωγή αέραΤαιριάζει στο μέγεθος του κοντέινερΜήκος εύκαμπτου σωλήναΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2004
-400 λίβρες / 55 γαλλ. Τύμπανο--7500 psi€7,727.04
B
1292
-35 λίβρες / 5 γαλλ.5ft.--€664.09
C
G400
-25 έως 50 λίβρες4ft.Αλουμίνιο, χάλυβας άνθρακα, νιτρίλιο, πολυουρεθάνη-€87.49
D
1904
1/2 "FNPT400 λίβρες / 55 γαλλ. Τύμπανο-Ατσάλι7500 psi€9,431.90
D
1903
1/2 "FNPT400 λίβρες / 55 γαλλ. Τύμπανο-Ατσάλι8000 psi€9,608.05
D
1910
1/2 "FNPT400 λίβρες / 55 γαλλ. Τύμπανο-Ατσάλι7500 psi€8,657.25
E
926
1/4 "NPTF400 λίβρες / 55 γαλλ. Τύμπανο5ft.-7500 psi€2,843.98
F
918
1/4 "NPTF120 λίβρες / 16 γαλλ. Τύμπανο5ft.Ατσάλι7500 psi€2,566.28
G
1418
1/4 "NPTF120 λίβρες / 16 γαλλ. Τύμπανο5ft.Ατσάλι7500 psi€2,982.03
H
1426
1/4 "NPTF400 λίβρες / 55 γαλλ. Τύμπανο5ft.Ατσάλι7500 psi€2,847.99

Αντλίες λίπους

Οι αντλίες λίπους Lincoln είναι ιδανικές για τη μεταφορά λίπους χαμηλού έως μεσαίου ιξώδους από τύμπανα σε δεξαμενές χρησιμοποιώντας μοχλό λειτουργίας, με όγκο διαδρομής που κυμαίνεται μεταξύ 0.303 oz & 1.5 oz. Αυτές οι χειροκίνητες αντλίες κάδου παρέχουν λίπανση σε κινούμενα εξαρτήματα όπως ρουλεμάν, πλήμνες, πείρους και εξαρτήματα για άριστη εργασία υπό τεράστια πίεση. Διαθέτουν καλύμματα τυμπάνου για τον διαχωρισμό των ακαθαρσιών από το λίπος και διαχωριστή νερού για την αποφυγή βλάβης της υγρασίας από το συγκρότημα της αντλίας. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις φορητές αντλίες λίπους κάδων, διαθέσιμες σε μήκη εύκαμπτου σωλήνα 4 & 5 πόδια Raptor Supplies.

Χαρακτηριστικά

  • Οι αντλίες λίπους Lincoln είναι εξοπλισμένες με χειροκίνητο μοχλό για εύκολη άντληση από τύμπανα, κουβάδες και κουβάδες.
  • Διαθέτουν καλύμματα τυμπάνου για την αποτροπή εισόδου ακαθαρσιών στο δοχείο λίπους.
  • Αντλία λίπους Lincoln G400 χωράει κουβάδες 5 γαλονιών (19 λίτρων) για τη διανομή υγρών με βάση το πετρέλαιο.
  • Αντλία λίπους Lincoln G400 σφίγγει σε οποιοδήποτε δοχείο διυλιστηρίου 25 έως 50 lb (11 έως 22 kg) εντός 60 δευτερολέπτων για τη διανομή λίπανσης υψηλής πίεσης (2500 psi / 172 bar).

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η βαθμολογία θερμοκρασίας αυτών των αντλιών λίπους Lincoln;

Αυτές οι χειροκίνητες αντλίες λίπους Lincoln μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες τόσο χαμηλές όσο 0 βαθμούς F (~18 βαθμοί C).

Ποια είναι η μέγιστη απόδοση ροής αυτών των αντλιών γράσου Lincoln;

Η αντλία λίπους Lincoln G400 έχει μέγιστη παροχή 1.5 oz ανά διαδρομή, ενώ η αντλία λίπους Lincoln 1292 έχει απόδοση 0.303 oz ανά διαδρομή.

Γιατί απαιτείται αστάρωμα σε μια αντλία;

Το αστάρωμα διατηρεί τη λειτουργικότητα μιας αντλίας ενεργώντας ως ψυκτικό και αποτρέποντας την υπερθέρμανση. Οι αντλίες που λειτουργούν χωρίς αστάρωμα υποφέρουν από μηχανική βλάβη στεγανοποίησης και σοβαρή ζημιά στα εξαρτήματά τους. Οι αντλίες λίπους Lincoln είναι αυτόματου αναρρόφησης καθώς το γράσο/λιπαντικό που αντλείται ενεργεί ως αστάρι.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;