Αντλίες λίπους

Φίλτρα

WESTWARD -

Αντλία λιπαντικού με δοχείο

ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει στο μέγεθος του κοντέινερΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A15F22022 λίβρεςΧάλυβας, καουτσούκ νιτριλίου8700 psi€717.77
B29FW9744 λίβρεςΑλουμίνιο, ορείχαλκος, καουτσούκ νιτριλίου και χάλυβας4000 psi€723.83
WESTWARD -

Αντλία βαρελιού μοχλού

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A19ΧΗ38€67.54
B19ΧΗ39€75.11
LINCOLN -

Αντλίες λίπους

Οι αντλίες λίπους Lincoln είναι ιδανικές για τη μεταφορά λίπους χαμηλού έως μεσαίου ιξώδους από τύμπανα σε δεξαμενές χρησιμοποιώντας μοχλό λειτουργίας, με όγκο διαδρομής που κυμαίνεται μεταξύ 0.303 oz & 1.5 oz. Αυτές οι χειροκίνητες αντλίες κάδου παρέχουν λίπανση σε κινούμενα εξαρτήματα όπως ρουλεμάν, πλήμνες, πείρους και εξαρτήματα για άριστη εργασία υπό τεράστια πίεση. Διαθέτουν καλύμματα τυμπάνου για τον διαχωρισμό των ακαθαρσιών από το λίπος και διαχωριστή νερού για την αποφυγή βλάβης της υγρασίας από το συγκρότημα της αντλίας. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις φορητές αντλίες λίπους κάδων, διαθέσιμες σε μήκη εύκαμπτου σωλήνα 4 & 5 πόδια Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΕισαγωγή αέραΤαιριάζει στο μέγεθος του κοντέινερΜήκος εύκαμπτου σωλήναΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AG400-25 έως 50 λίβρες4ft.Αλουμίνιο, χάλυβας άνθρακα, νιτρίλιο, πολυουρεθάνη-€87.49
B2004-400 λίβρες / 55 γαλλ. Τύμπανο--7500 psi€7,727.04
C1292-35 λίβρες / 5 γαλλ.5ft.--€664.09
D19101/2 "FNPT400 λίβρες / 55 γαλλ. Τύμπανο-Ατσάλι7500 psi€8,657.25
D19031/2 "FNPT400 λίβρες / 55 γαλλ. Τύμπανο-Ατσάλι8000 psi€9,608.05
D19041/2 "FNPT400 λίβρες / 55 γαλλ. Τύμπανο-Ατσάλι7500 psi€9,431.90
E14181/4 "NPTF120 λίβρες / 16 γαλλ. Τύμπανο5ft.Ατσάλι7500 psi€2,982.03
F9261/4 "NPTF400 λίβρες / 55 γαλλ. Τύμπανο5ft.-7500 psi€2,843.98
G9181/4 "NPTF120 λίβρες / 16 γαλλ. Τύμπανο5ft.Ατσάλι7500 psi€2,566.28
H14261/4 "NPTF400 λίβρες / 55 γαλλ. Τύμπανο5ft.Ατσάλι7500 psi€2,847.99
WESTWARD -

Αντλία λιπαντικού γράσου

ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει στο μέγεθος του κοντέινερΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5 NUE025 έως 50 λίβρεςΧάλυβας, αλουμίνιο, ορείχαλκος, PTFE, NBR, ακετάλη€384.17
B5 NUD925 έως 50 λίβρεςΧάλυβας, αλουμίνιο, ψευδάργυρος, ορείχαλκος, NBR€113.79
C29FW95120 λίβρεςΑλουμίνιο, χάλυβας και ψευδάργυρος€332.82
WESTWARD -

Αντλία τυμπάνου δράσης μοχλού

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A19ΧΗ29€62.84
B19ΧΗ30€57.00
C19ΧΗ31€41.74
LINCOLN -

Αντλία γεμίσματος λιπαντικού

ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει στο μέγεθος του κοντέινερΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A129625 έως 50 λίβρες€142.24
B500120 λίβρες€663.35
WESTWARD -

Αντλία λίπους 11 λίβρες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
29FW96ΑΒ8ΒΑΜ€604.10
LEGACY -

Αντλία γεμίσματος λιπαντικού με γράσο 35 λίβρες / 5 γαλόνι

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
L3060AE2WQB€99.41
LINCOLN -

Αντλία γράσου με δοχείο 40 λίβρες.

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
1275AF2VBM€1,559.37
OIL SAFE -

Αντλία λιπαντικού γράσου

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
331440AG7KXF€298.68

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;