LINCOLN 1426 Grease Pump 400 lb / 55 Gallon Drum 50:1 | AB9KQD 2DPK6

LINCOLN 1426 Αντλία γράσου 400 λίβρες / Τύμπανο 55 γαλονιών 50:1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9KQD Μοντέλο: 1426Cross Ref: 2DPK6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,847.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία λίπανσης
Εισαγωγή αέρα1/4 "NPTF
Μέγεθος κινητήρα αέρα2.5 "
Ταιριάζει στο μέγεθος του κοντέινερ400 λίβρες / 55 γαλλ. Τύμπανο
Τύπος γράσουNLGI # 1 & 2
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα5ft.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πίεση7500 psi
Αναλογία αντλίας50:1
Ένταση ανά λεπτό90 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.3
Ύψος πλοίου (cm)127
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8413200000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Η αντλία λίπους Lincoln 1426 τροφοδοτείται από τον αέρα για τη λίπανση βαρέων μηχανημάτων και κατασκευαστικού εξοπλισμού. Αυτή η αντλία είναι χρήσιμη για μεταλλουργικές και κατασκευαστικές εγκαταστάσεις όπου ο εξοπλισμός απαιτεί καθημερινή λίπανση.

Χαρακτηριστικά:

  • Η αντλία λίπους Lincoln 1426 διαθέτει μια πνευματικά υποβοηθούμενη μηχανική βαλβίδα αέρα για τη διασφάλιση θετικής ενεργοποίησης.
  • Ο σχεδιασμός του κινητήρα αέρα χωρίς ελατήρια ελαχιστοποιεί την πρόωρη αστοχία της αντλίας λόγω της κόπωσης του ελατηρίου.
  • Ο κινητήρας αέρα μετατόπισης έχει μήκος διαδρομής 2-1/2 ίντσες.
  • Αυτή η αντλία διαθέτει μηχανισμό διπλής ενέργειας για απόδοση υψηλής πίεσης και σταθερούς ρυθμούς παροχής σε κινήσεις πάνω και κάτω.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Επεκτάσεις σωλήνα Lincoln Grease: Αυτές οι προεκτάσεις μπορούν να προσαρτηθούν στον υπάρχοντα σωλήνα για να φτάσουν σε εξοπλισμό που βρίσκεται σε απόσταση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Από τι είναι κατασκευασμένη αυτή η αντλία;

A. Η αντλία λίπους Lincoln 1426 είναι κατασκευασμένη από χάλυβα για να παρέχει αντίσταση στη φθορά.

Ε. Ποια είναι η πίεση άντλησης λιπαντικού αυτής της αντλίας γράσου;

A. Η αντλία λίπους Lincoln 1426 μπορεί να παρέχει γράσο σε πιέσεις έως και 7500 psi.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή αέραΤαιριάζει στο μέγεθος του κοντέινερΜήκος εύκαμπτου σωλήναΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
Αντλία λίπους LINCOLN 918 120 Lb./16 Gallon Drum 50 1 | AB9KQA 2DPK3 9181/4 "NPTF120 λίβρες / 16 γαλλ. Τύμπανο5ft.Ατσάλι7500 psi€2,566.28
LINCOLN 1418 Αντλία λίπους 120 Lb./16 Gallon Drum 50 1 | AB9KQC 2DPK5 14181/4 "NPTF120 λίβρες / 16 γαλλ. Τύμπανο5ft.Ατσάλι7500 psi€2,982.03
LINCOLN 1903 Grease Pump 400 Lb./55 Gallon Drum 40 1 | AB9KQE 2DPK7 19031/2 "FNPT400 λίβρες / 55 γαλλ. Τύμπανο-Ατσάλι8000 psi€9,608.05
LINCOLN 1904 Grease Pump 400 Lb./55 Gallon Drum 75 1 | AB9KQF 2DPK8 19041/2 "FNPT400 λίβρες / 55 γαλλ. Τύμπανο-Ατσάλι7500 psi€9,431.90
LINCOLN 1910 Grease Pump 400 Lb./55 Gallon Drum 50 1 | AB9KQG 2DPK9 19101/2 "FNPT400 λίβρες / 55 γαλλ. Τύμπανο-Ατσάλι7500 psi€8,657.25
LINCOLN 926 Grease Pump 400 Lb./55 Gallon Drum 50 1 | AF2NNE 6WB23 9261/4 "NPTF400 λίβρες / 55 γαλλ. Τύμπανο5ft.-7500 psi€2,843.98
LINCOLN 2004 Grease Pump 400 Lb./55 Gallon Drum 75 1 | AF2NNG 6WB25 2004-400 λίβρες / 55 γαλλ. Τύμπανο--7500 psi€7,727.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LINCOLN 1426 Αντλία γράσου 400 λίβρες / Τύμπανο 55 γαλονιών 50:1
€2,847.99 /μονάδα