Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FACOM FA-126A.180 Κλειδί κλειδιού με αρθρωτό πείρο 120-180 mm καπάκι | AC6YXA 36U002

FACOM FA-126A.180 Κλειδί κλειδιού με αρθρωτό πείρο 120-180 mm Καπάκι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6YXA Μοντέλο: FA-126A.180Cross Ref: 36U002

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€105.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί κλειδιού με αρθρωτό πείρο
Χωρητικότητα120 στο 180 mm
φινίρισμαΣατέν
Πάχος γάντζου20mm
Μήκος492mm
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος492mm
Pin Dia.8mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)39.62
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8204120000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΣυνολικό μήκοςPin Dia.Τιμή
FACOM FA-126A.80 Κλειδί κλειδιού με αρθρωτό πείρο 50 έως 80 mm Καπάκι | AC6YWY 36T999 FA-126A.8050 στο 80 mm280mm280mm5mm€66.20
FACOM FA-126A.120 Κλειδί κλειδιού με αρθρωτό πείρο 80-120 mm καπάκι | AC6YWZ 36U001 FA-126A.12080 στο 120 mm345mm345mm6mm€89.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FACOM FA-126A.180 Κλειδί κλειδιού με αρθρωτό πείρο 120-180 mm Καπάκι
€105.96 /μονάδα