Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 2ME21 Dowel Pin Standard 3/8 X 1-1/4 Length, 25PK | AC2RAY

APPROVED VENDOR 2ME21 καρφίτσας Standard 3/8" X 1-1/4" Μήκος, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2RAY Μοντέλο: 2ME21

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Διάμετρος0.3751 έως 0.3753 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)28,700 λίβρες
φινίρισμαΣκέτη
Ανοχή μήκους+/- 0.012 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ονομαστική διάμετρος3 / 8 "
Συνολικό μήκος1.25 "
Σκληρότητα RockwellC60
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)14,350 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2ME21 καρφίτσας Standard 3/8" X 1-1/4" Μήκος, 25PK
€10.25 /πακέτο