Καρφίτσες

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

περισσότερο

Ολα τα Προϊόντα

Clevis Pin Standard 18-8 0.312 X 2 L, 5PK
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AC3WUK
Μοντέλο: P15-059
€17.51 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Περόνη
VULCAN HART

Περόνη

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AW4QYJ
Μοντέλο: PC-003-56
€4.24 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Καρφίτσα Cotter Hammerlock 3/32 X 1 L, 100PK
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AC3WJT
Μοντέλο: WWG-CPHZ-010-SZ
€4.88 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Καρφίτσα Cotter, 3.5mm Pin Dia., 50PK
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CG8FTP
Μοντέλο: M39350.035.0030
€10.21 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Πείρο πείρου Standard Stainless Steel M5 X 10Mm L, 25PK
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AB3KLJ
Μοντέλο: 1ΤΥ25
€13.18 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Καρφίτσα καρφίτσας, ονομαστική διάμετρος 5 mm, διαβάθμιση A1, διάμετρος καρφίτσας 5.0 mm, 5PK
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CG8HXT
Μοντέλο: M51580.050.0060
€5.31 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Πείρος ελατηρίου, 0.083-0.089 ίντσα Dia. Εύρος, 5/64 ίντσας Ονομαστική Δια., 420 Βαθμός
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CG8TUR
Μοντέλο: U51432.007.0043
€15.16 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Πείρος ελατηρίου, 0.388-0.403 ίντσα Dia. Εύρος, 3/8 ίντσας ονομαστική διά., Spring Steel Grade
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CG8QNX
Μοντέλο: U39140.037.0225
€20.46 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Πείρος ελατηρίου, 0.514-0.532 ίντσα Dia. Εύρος, 1/2 ίντσας ονομαστική διά., Spring Steel Grade
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CG8QUT
Μοντέλο: U39150.050.0250
€33.52 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Κωνικό σπείρωμα 18-8 3 / 8-24 x 5 1/16
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AC3LCF
Μοντέλο: 2UGV8
€14.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Taper Pin, 4 X 10mm Μέγεθος, A1 Grade, 10PK
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CG8HRR
Μοντέλο: M51560.040.0010
€9.21 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
12...352353

Καρφίτσες

Οι ακίδες παρέχουν αντοχή και ασφάλεια στα στερεωμένα υλικά σας. Η γκάμα των καρφιτσών μας περιλαμβάνει πείρους, πείρους, πείρους ασφαλείας, πείρους και πολλά άλλα. Αυτές οι ακίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εξειδικευμένες εργασίες και να ευθυγραμμίζονται τέλεια στη θέση τους. Χάλυβα βαθμολογημένο ή διαθέσιμο σε άλλα φινιρίσματα, καρφίτσες διαθέσιμες στο Raptor Supplies μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε και όλες τις εργασίες. Είτε πρόκειται για πείρο, πείρο ή οποιοδήποτε άλλο πείρο στερέωσης που χρειάζεστε, Raptor Supplies είναι η λύση μιας στάσης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;